絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
全長(mm)
  • 95
  • 50(21)
  • 60(20)
  • 65(16)
  • 70(16)
  • 75(30)
  • 80(26)
  • 90(25)
  • 100(30)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(34)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 190(14)
  • 200(16)
  • 230(12)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 25(3)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 160(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • 鋼(2)
ブランド
  • エスコ(7)
  • スターエム(4)
  • RELIEF(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エスコ・スターエム・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・トップマン[工具・金物]
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • No.13B 丁番錐(先三角) スターエム

    No.13B 丁番錐(先三角)

    スターエム(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 丁番錐B(先三角) スターエム

    丁番錐B(先三角)

    スターエム
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 40mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    40mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)40全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 50mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    50mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)50全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-24材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)4
  • 丁番錐A(先ネジ) スターエム

    丁番錐A(先ネジ)

    スターエム
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • 55mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    55mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)55全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 45mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    45mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-26材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)6
  • 5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-25材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)5
  • No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエム

    No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付

    スターエム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    翌日出荷
    ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
    用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
木工用
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
木工用 【通販モノタロウ】 ドリル