絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 12(5)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
全長(mm)
- 95
- 25(14)
- 40(12)
- 50(24)
- 55(13)
- 60(22)
- 65(24)
- 70(21)
- 75(32)
- 80(28)
- 90(28)
- 100(33)
- 105(13)
- 110(18)
- 115(13)
- 120(32)
- 125(12)
- 130(31)
- 140(15)
- 150(16)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(4)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(5)
- 13(1)
- 16(3)
溝長(mm)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 25(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 70(1)
- 160(1)
材質
- ハイス(3)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(5)
- 鋼(2)
ブランド
- 兼房(7)
- スターエム(4)
- エスコ(3)
- RELIEF(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- トップマン[工具・金物](1)
兼房・スターエム・エスコ・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・トップマン[工具・金物]
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
No.13B 丁番錐(先三角)
スターエム(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
丁番錐B(先三角)
スターエム¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷エスコ品番EA824JB-24材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)4
丁番錐A(先ネジ)
スターエム¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
兼房¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ
兼房¥24,880税込¥27,3681本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ
兼房¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
フィニッシングビット
兼房¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など材質超硬ムク適合被削材種木質系材料
ラフィングビット
兼房¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料
スパイラルビット
兼房¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター材質超硬全長L(mm)95刃数(p)2刃長l(mm)40適合被削材種木質系材料
6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA824JB-26材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)6
5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA824JB-25材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)5
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付
スターエム¥11,980~税込¥13,178~1セット翌日出荷ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下











![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)