絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
全長(mm)
  • 135(1)
  • 150(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
溝長(mm)
  • 85
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 13(10)
  • 15(22)
  • 20(43)
  • 25(31)
  • 30(26)
  • 35(13)
  • 40(16)
  • 45(23)
  • 50(26)
  • 55(15)
  • 60(43)
  • 70(36)
  • 80(28)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 120(15)
  • 130(10)
  • 160(10)
材質
  • 炭素工具鋼(1)
ブランド
  • 大西工業(2)
  • trad(1)
大西工業・trad
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.1-T ショートビットツイン 大西工業No.1-T ショートビットツイン大西工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
木工用兼用ビット trad木工用兼用ビットtrad(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
木工用