絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5
  • 3(71)
  • 4(72)
  • 5(59)
  • 6(74)
  • 8(79)
  • 9(72)
  • 10(89)
  • 10.5(41)
  • 12(99)
  • 15(99)
  • 16(46)
  • 18(91)
  • 20(54)
  • 21(75)
  • 22(34)
  • 24(70)
  • 25(38)
  • 26(34)
  • 27(36)
  • 30(45)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 73(2)
  • 80(1)
  • 91(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(7)
  • 7.5(1)
溝長(mm)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 35(1)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(5)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
ブランド
  • ANEX(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • 大西工業(2)
  • エスコ(1)
  • スターエム(1)
  • RELIEF(1)
  • 粂田ギムネ製作所(1)
  • コマドリル(1)
ANEX・BIGMAN(ビッグマン)・大西工業・エスコ・スターエム・RELIEF・粂田ギムネ製作所・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF

    六角軸 木工・樹脂ドリル刃

    RELIEF
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全長(mm)70
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸サイディング用ドリル 大西工業

    六角軸サイディング用ドリル

    大西工業(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
    用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬全長(mm)73溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム

    No.75SD サイディング用下穴錐

    スターエム(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
    材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.22-M ダボマーカー 大西工業

    No.22-M ダボマーカー

    大西工業(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(5個)
    当日出荷
    対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
    材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイディング用充電ドリルビット コマドリル

    サイディング用充電ドリルビット

    コマドリル
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
  • グリップ付下穴錐ショート3本組 ANEX

    グリップ付下穴錐ショート3本組

    ANEX
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
    用途木材の下穴作業入数(本)3
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
  • グリップ付下穴錐ショート ANEX

    グリップ付下穴錐ショート

    ANEX
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
    用途木材の下穴作業
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。材質軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

    2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)

    エスコ
    690税込759
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
木工用
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
木工用 刃径(ドリル径)(Φmm):2.5 【通販モノタロウ】 ドリル