絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4
- 3(62)
- 5(58)
- 6(76)
- 8(80)
- 9(73)
- 10(99)
- 10.5(39)
- 12(115)
- 13(35)
- 15(103)
- 16(52)
- 18(92)
- 20(61)
- 21(75)
- 24(69)
- 25(43)
- 26(36)
- 27(35)
- 30(51)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(2)
- 48(2)
- 60(2)
- 75(3)
- 80(6)
- 82(2)
- 90(2)
- 100(6)
- 105(2)
- 109(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(5)
- 125(3)
- 130(2)
- 135(2)
- 150(2)
- 153(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4(10)
- 6(5)
- 6.35(38)
- 12(4)
溝長(mm)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(2)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(1)
- 43(3)
- 45(8)
- 50(7)
- 52(2)
- 55(3)
- 60(7)
- 65(1)
- 70(5)
- 76(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 130(2)
材質
- クロムモリブデン鋼(2)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(14)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(6)
- 超硬合金(2)
- 鋼(11)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALPEN(3)
- ANEX(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GREAT TOOL(3)
- RELIEF(1)
- SK11(2)
- trad(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(3)
- スターエム(31)
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- 兼房(1)
- 大日商(1)
- 大西工業(3)
- 庄田鉄工(1)
- 粂田ギムネ製作所(2)
- 高橋刃物工業(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ALPEN・ANEX・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・GREAT TOOL・RELIEF・SK11・trad・TRUSCO・エスコ・スターエム・トップ工業・ベッセル・兼房・大日商・大西工業・庄田鉄工・粂田ギムネ製作所・高橋刃物工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から翌日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
アクリル用ビット6角軸
アクリサンデー(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。材質普通鋼長さ(mm)90表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
六角軸木工用ドリルセット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(8本)ほか当日出荷3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。用途木板、合板の穴あけ作業材質炭素鋼
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐
スターエム(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行うセット内容六角レンチ材質ハイス鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ロング
スターエム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
No.75L 六角軸ロング下穴錐
スターエム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途長いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ルータービット(ソリッド)
庄田鉄工¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐
スターエム(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット
スターエム(11件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ショートビット
trad(16件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から3日以内出荷木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。材質S45c/先端黒メッキ
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。シャンク径(Φmm)12
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から3日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(3本)当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。用途木工用材質普通鋼(S55C)
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35



















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)