絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9
  • 4(4)
  • 8(7)
  • 9.5(4)
  • 10(8)
  • 11(3)
  • 12(17)
  • 12.7(3)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(10)
  • 16(7)
  • 17(3)
  • 18(9)
  • 20(6)
  • 21(8)
  • 24(4)
  • 25(8)
  • 30(6)
  • 75(4)
全長(mm)
  • 75(4)
  • 125(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 6.5(1)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 75(1)
材質
  • 鋼(3)
ブランド
  • スターエム(3)
  • 兼房(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
スターエム・兼房・高芝ギムネ製作所
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

木工用 :「75mm」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
関連キーワード
  • 7.5mm
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸しいたけビット スターエム

    六角軸しいたけビット

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
    用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.9 クギ切りドリル ショート スターエム

    No.9 クギ切りドリル ショート

    スターエム(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
    用途電設・配管工事の穴あけ作業に材質普通鋼全長(mm)125有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • 六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所

    六角軸しいたけビットSTD

    高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
    寸法(mm)75×11×11全長(mm)75質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • 替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ

    兼房
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック スターエム

    No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌日出荷
    しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
    用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル
木工用