絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 95(1)
  • 97(3)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 116(3)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 195(1)
  • 200(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 6.35(12)
溝長(mm)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 66(3)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 1250(1)
材質
  • 超硬合金(1)
  • (7)
ブランド
  • トップマン[工具・金物]
  • モノタロウ(4)
  • スターエム(212)
  • マキタ(104)
  • 大日商(65)
  • 大西工業(44)
  • エスコ(43)
  • SK11(30)
  • BIGMAN(ビッグマン)(26)
  • 大見工業(24)
  • RELIEF(24)
  • ライト精機(19)
  • Linc(18)
  • Freud(17)
  • EARTH MAN(16)
  • 中橋製作所(16)
  • ARDEN(15)
  • 三陽工業(12)
  • KIドリル(11)
  • スタックスツールス(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物](1件のレビュー)
    189税込208
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー
    六角対辺(mm)6.35最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • C型ショートビット トップマン[工具・金物]

    C型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 皿取りドリル トップマン[工具・金物]

    皿取りドリル

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    下穴開けと皿取りが一度で可能。
    付属品交換用六角棒レンチ2.5mm付寸法(mm)3.0×9.0
  • Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Cセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000
  • Bセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Bセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:9・12・15mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ9:97 / Φ12:97 / Φ15:116内容Φ9×97 / Φ12×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ9:60 / Φ12:60 / Φ15:66寸法(Φmm)9/ 12/ 15適正回転数(min-1以下)3000
  • Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Aセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:8・10・12mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116内容Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66寸法(Φmm)8/ 10 / 15適正回転数(min-1以下)3000
  • 六角軸スパイラルドリルセット トップマン[工具・金物]

    六角軸スパイラルドリルセット

    トップマン[工具・金物]
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷
    1本のドリルで複数のサイズの穴あけ・拡大・修正・面取りが可能
    寸法(mm)40/48セット数2本組
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
    用途電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • C型ミドルビット トップマン[工具・金物]

    C型ミドルビット

    トップマン[工具・金物]
    859税込945
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 面取皿錐 トップマン[工具・金物]

    面取皿錐

    トップマン[工具・金物]
    3,698税込4,068
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    鉄工・アルミ・木工の下穴と面取りを同時加工
    六角軸対辺(mm)6.35
  • ダボ錐セット トップマン[工具・金物]

    ダボ錐セット

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1セット
    8日以内出荷
    棚受、ジョイントの取り付けに
    六角対辺(mm)6.35穴深さ(mm)11.5入数(個)20
  • 下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]

    下穴錐磨ミドルAセット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    材料の割れを防止!作業がラクラク!
    セット内容2.0/2.5/3.0(mm)セット数3本組六角軸対辺(mm)6.35モデルミドルAセット
  • チタンHSSテーパー下穴錐 トップマン[工具・金物]

    チタンHSSテーパー下穴錐

    トップマン[工具・金物]
    399税込439
    1本
    8日以内出荷
    材料の割れを防止!作業がラクラク!
  • 下穴錐ミドル トップマン[工具・金物]

    下穴錐ミドル

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1本
    8日以内出荷
    材料の割れを防止!作業がラクラク!
    六角軸対辺(mm)6.35
  • L型アダプター トップマン[工具・金物]

    L型アダプター

    トップマン[工具・金物]
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    壁際などの狭い場所に最適
    ホルダー寸法(mm)ロック式:6.35モデルL-1ビットなし
  • 下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]

    下穴錐アダプター

    トップマン[工具・金物]
    829税込912
    1セット
    8日以内出荷
    交換がわずか1秒!
    六角軸対辺(mm)6.35モデルブルー
  • 下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]

    下穴錐アダプター

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    交換がわずか1秒!
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリルセット

    トップマン[工具・金物]
    689税込758
    1セット
    8日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー
    セット内容8.0/9.0/10.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数3本組最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 超硬精密ドリル トップマン[工具・金物]

    超硬精密ドリル

    トップマン[工具・金物]
    599税込659
    1セット
    7日以内出荷
    プリント基板や装飾品の加工に
    付属品樹脂ケース材質特殊超硬合軸径(Φmm)3.2寸法(mm)0.3-1.2セット数10本組
  • ダボマーカー トップマン[工具・金物]

    ダボマーカー

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    だれでも簡単に、綺麗な仕上がり!
    入数(個)5
木工用