絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・マキタ・大日商・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・EARTH MAN・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 木工用

1,148件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巾木ビット 大日商

    巾木ビット

    大日商(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
    用途被削材:木材。トラスコ品番397-0388材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)47質量(g)23刃長(mm)17使用工具トリマー(軸径6mm)先端角(°)46刃径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用) 大日商

    超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)

    大日商
    4,598税込5,058
    1本
    欠品中
    刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
    用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)70質量(g)50刃長(mm)24使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)刃径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイス下穴錐-M スターエム

    ハイス下穴錐-M

    スターエム
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
    用途釘打ち、ネジ締めの下穴用セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)全長(mm)105サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • ロングS型仮枠ビット スターエム

    ロングS型仮枠ビット

    スターエム
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
    用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)
  • アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アングルビット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
    用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
  • サン・ダブルシェーパー 三陽工業

    サン・ダブルシェーパー

    三陽工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。
    用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×60×30
  • ショートビット 大西工業

    ショートビット

    大西工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    板およびボードの穴あけに最適です。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工ビット 強力1段フラッシュビット 大日商

    木工ビット 強力1段フラッシュビット

    大日商
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質超硬有効長(mm)20
  • X.ビットS 神沢

    X.ビットS

    神沢(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 座ぐりや貫通穴あけに最適です。 穴あけサイズが付属の六角レンチ1本で調整できます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
    用途木材・石膏ボードなどに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤六角対辺(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35穴あけ深さ(mm)60まで材質(刃)刃物工具鋼
  • X.ビットS 神沢

    X.ビットS

    神沢
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
    用途木材・石膏ボードなどに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル六角対辺(mm)6.35穴あけ深さ(mm)60まで材質(刃)刃物工具鋼
  • No.10 ツーバイビット ミドル スターエム

    No.10 ツーバイビット ミドル

    スターエム
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
  • 六角軸ヒンジドリル ライト精機

    六角軸ヒンジドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
    用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)全長(mm)約90刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)
  • No.70 ダボ錐(丸軸) スターエム

    No.70 ダボ錐(丸軸)

    スターエム
    889税込978
    1本
    翌日出荷
    ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
    シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.4960 グリップ型テープカッター スターエム

    No.4960 グリップ型テープカッター

    スターエム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム

    No.58X ハイス六角軸埋木錐

    スターエム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.10 ツーバイビット ショート スターエム

    No.10 ツーバイビット ショート

    スターエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)190シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)135適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • クッションドリル 下穴錐 ベッセル

    クッションドリル 下穴錐

    ベッセル(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
    用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
  • アリギリ 大日商

    アリギリ

    大日商(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)8呼称6×15シャンク径d(Φmm)6K(°)75シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)15ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新ギンナン 大日商

    新ギンナン

    大日商
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両段サジ 大日商

    両段サジ

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75 大見工業

    FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75

    大見工業
    569税込626
    1本
    翌々日出荷
    FCLホールカッター用センタードリル 5x75
    その他FCLホールカッター用センタードリル 5×75トラスコ品番212-8114
  • ストレートビット6X6(2枚刃) マキタ

    ストレートビット6X6(2枚刃)

    マキタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ストレートビット6X5 マキタ

    ストレートビット6X5

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • ストレートビット6X7 マキタ

    ストレートビット6X7

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • コロ付ギンナン面ビット2分 マキタ

    コロ付ギンナン面ビット2分

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 六角軸 丁番ドリル RELIEF

    六角軸 丁番ドリル

    RELIEF
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • 丁番ドリル 交換用ドリル RELIEF

    丁番ドリル 交換用ドリル

    RELIEF
    399税込439
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質HSS(ハイス)鋼
  • トリマー・ルータービット横溝ビット ライト精機

    トリマー・ルータービット横溝ビット

    ライト精機
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)28全長L(mm)55
  • ガイドベアリング付ストレート用カラー 大日商

    ガイドベアリング付ストレート用カラー

    大日商
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
    用途電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • 電工パワーギムネ JEFCOM(ジェフコム)

    電工パワーギムネ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    下爪採用のケガキ刃で隠れた釘等への対応が可能。刃先が丈夫!切削中釘にあたっても欠けない
  • 超硬ストレートビット7本セット Linc

    超硬ストレートビット7本セット

    Linc
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    よく使用されるストレートビットを揃えたお得な7本セットです。ストレートビット3mm(1枚刃)4mm(1枚刃)5mm(1枚刃)6mm(2枚刃)8mm(2枚刃)10mm(2枚刃)12mm(2枚刃)各1本が入ったセットです。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6質量(g)169
  • トリマービット4本セット Linc

    トリマービット4本セット

    Linc
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    よく使用される飾り面ビットを揃えたお得な4本セットです。飾り面ビット 超硬1段フラッシュ(片面)カサ付目地払い(コロ付)ボーズ面(2分)ギンナン面(2分)各1本が入ったセットです。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6質量(g)160
  • トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃) Linc

    トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃)

    Linc
    879税込967
    1本
    4日以内出荷
    ルーター用超硬ストレートビット(2枚刃)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)12サイズ12×12質量(g)108
  • トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃) Linc

    トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃)

    Linc
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用超硬ストレートビット(2枚刃)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6
  • トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(1枚刃) Linc

    トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(1枚刃)

    Linc
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用超硬ストレートビット(1枚刃)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6質量(g)62
  • トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット 超硬打込み刃 Linc

    トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット 超硬打込み刃

    Linc
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用超硬ストレートビット(超硬ソリッド)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6
  • トリマ・ルータービット 超硬アリギリ Linc

    トリマ・ルータービット 超硬アリギリ

    Linc
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用超硬アリギリです。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ12×6質量(g)63
木工用