絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・マキタ・大日商・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・EARTH MAN・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 木工用

1,148件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • アンカー後施工用ドリル スターエム

    アンカー後施工用ドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
    用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
  • 別注 超ロングドリル 1000mm スターエム

    別注 超ロングドリル 1000mm

    スターエム
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
  • 別注 超ロングドリル 900mm スターエム

    別注 超ロングドリル 900mm

    スターエム
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)900シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)800適合電動機電気ドリル
  • 別注 超ロングドリル 700mm スターエム

    別注 超ロングドリル 700mm

    スターエム
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)700シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)600適合電動機電気ドリル
  • 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径

    スターエム
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • トリマーワークビットセット スタックスツールス

    トリマーワークビットセット

    スタックスツールス
    5,598税込6,158
    1セット
    20日以内出荷
    木材の溝切りや加工に使用するトリマービットセットです。 多様な形状の12個セット。 様々なシーンでお使いいただけます。 木製収納ケース付き 家具製作工房 家具作家 ウッドワーカーが厳選した12本のビットセットこれだけで多くの家具製作が可能。
    軸径(Φmm)6
  • ルータービット(9.5R/ボーズ面) エスコ

    ルータービット(9.5R/ボーズ面)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
    用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:28.6mm●刃長:15mm●全長:50mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
  • NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット

    中橋製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準ショート材質特殊鋼
  • NH 小林式角のみ H KY ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ H KY ノミ・錐セット

    中橋製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    日立工機(HiKOKI)製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:深穴5寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30YA / BS30SA材質特殊鋼
  • 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ

    6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60呼び寸法6×6
  • 25x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    25x12mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)25×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205最小径(Φmm)12最大径(Φmm)25
  • 18x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    18x12mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)18×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)18
  • 14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)14(先端)全長(mm)280質量(g)132適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)23(先端)全長(mm)250質量(g)201適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 12x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    12x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)12(先端)全長(mm)190質量(g)71適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 10mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    10mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 下穴ドリル ベッセル

    下穴ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
    用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
  • No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエム

    No.38 K Craft handle(クラフトハンドル)

    スターエム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
    用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25
  • ARDEN トリマービット 目地払い ARDEN

    ARDEN トリマービット 目地払い

    ARDEN
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)30
  • ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(ソリッド) ARDEN

    ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(ソリッド)

    ARDEN
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
  • ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(1枚刃) ARDEN

    ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(1枚刃)

    ARDEN
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
  • ARDEN トリマービット U溝ビット ARDEN

    ARDEN トリマービット U溝ビット

    ARDEN
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)32
  • ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(2枚刃) トリマー用 ARDEN

    ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(2枚刃) トリマー用

    ARDEN
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
    用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
  • No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐

    大西工業
    889税込978
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
  • No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット 大西工業

    No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット

    大西工業
    1,698税込1,868
    1セット
    翌日出荷
    正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。
    用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12本組ルータービット エスコ

    12本組ルータービット

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)材質刃部:超硬 母材:炭素鋼軸径直径6mmケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
  • フラッシュトリムビット 斜め刃 スタックスツールス

    フラッシュトリムビット 斜め刃

    スタックスツールス
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
  • トップベアリングパターンビット ヒンジ用 スタックスツールス

    トップベアリングパターンビット ヒンジ用

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)10
  • ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用 スタックスツールス

    ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6寸法(mm)51刃径(Φmm)14.2刃厚(mm)7.5
  • スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 スタックスツールス

    スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様

    スタックスツールス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
  • ポケットプラグ Milescraft

    ポケットプラグ

    Milescraft
    999税込1,099
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ポケットホールを隠すことも強調することもできる。 3/8インチのポケットホールプラグ。 1/2インチから11/2インチ厚さの板に使用可。
  • 2×4材専用下穴きりビット E-SPF

    2×4材専用下穴きりビット

    E-SPF
    1,185税込1,304
    1個
    7日以内出荷
    2×4材の貫通穴あけや下穴あけに。きりの長さが重ねた2×4材の下穴にちょうどいいサイズなので穴のあけ過ぎを防ぎます。
    付属品専用ケース、取扱説明書材質HSS溝長(mm)50刃径(mm)3
  • ドリルソー H&H

    ドリルソー

    H&H
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のドリルのように穴をあけるだけでなくドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。
    シャンク径(mm)6
  • ブラックアンカー KIドリル

    ブラックアンカー

    KIドリル
    2,198税込2,418
    1箱
    5日以内出荷
    振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる! 手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可! ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません
    下穴ドリル径(mm)7.5径(mm)6.8
  • ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリル

    ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

    コマドリル
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
  • 六角軸 テーパードリル RELIEF

    六角軸 テーパードリル

    RELIEF
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 超硬ルータービットセット E-Value

    超硬ルータービットセット

    E-Value(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
    用途溝掘り加工や飾り面加工。仕様小物収納ケース付き材質超硬軸径(Φmm)6
木工用