絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・マキタ・大日商・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・EARTH MAN・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 木工用

1,145件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用ショートドリル六角軸セット GREAT TOOL

    木工用ショートドリル六角軸セット

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
    用途合板やコンパネの穴あけ形状らせんタイプ硬度ドリル:HRC42~48六角軸対象インパクト:12V以上六角軸対辺(mm)6.35
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できます。
    用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
  • 面取りビット45° SK11

    面取りビット45°

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6角度(°)45
  • 六角軸 テーパー下穴錐 EARTH MAN

    六角軸 テーパー下穴錐

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に。 保持力抜群!テーパー形状。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼
  • ダボセット SK(新潟精機)

    ダボセット

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
    用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
  • らくらくニックビット 大日商

    らくらくニックビット

    大日商(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
    用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • No.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82サイズ3×9シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3外径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.501 超硬皿取錐 スターエム

    No.501 超硬皿取錐

    スターエム(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
    用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)3.0~7.2
  • No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエム

    No.72-S ロングS型仮枠ビット

    スターエム(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
  • トリマービットシャクリ面 RELIEF

    トリマービットシャクリ面

    RELIEF(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状シャクリ面刃幅(mm)22ベアリング外径E(mm)9.5
  • 超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材の目地払いに。幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
  • トリマー・ルータービット ライト精機

    トリマー・ルータービット

    ライト精機
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ストレートトリマー 大日商

    ストレートトリマー

    大日商
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)18全長(mm)45刃長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • ショートビット スターエム

    ショートビット

    スターエム
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • インパクトビット ミドル スターエム

    インパクトビット ミドル

    スターエム(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ロングタイプ

    スターエム(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • 木工用ショートビット trad

    木工用ショートビット

    trad(16件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    材質S45c/先端黒メッキ
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P

    ライト精機(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
  • No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエム

    No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐

    スターエム(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸 波板・薄鋼板ドリル EARTH MAN

    六角軸 波板・薄鋼板ドリル

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
    用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。材質チタンコーティングハイス鋼
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単つなげるアダプター ベストツール

    簡単つなげるアダプター

    ベストツール(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
    材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°
  • サン・ミニサイドカッター 三陽工業

    サン・ミニサイドカッター

    三陽工業
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に横溝を加工する刃物です。
    用途トリーマ用シャンク径(Φmm)6刃数4切込深さ(mm)7.5
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad(4件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
  • No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業

    No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)

    大西工業
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動式ですから電源のないところでも使用可能。
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商

    超硬一段(片面)フラッシュビット

    大日商(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
  • No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム

    No.75-HSM ハイス下穴錐-M

    スターエム(5件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    堅木・集成材にも対応
    材質ハイス鋼
  • No.4951 ダイヤ型テープカッター スターエム

    No.4951 ダイヤ型テープカッター

    スターエム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
    用途化粧テープのカットに全長(mm)60
  • No.4L ロングドリル スターエム

    No.4L ロングドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    240mm以上の深い穴向き。
    全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • ブラックプラグ KIドリル

    ブラックプラグ

    KIドリル(2件のレビュー)
    629税込692
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
  • 面取りビット7.5° SK11

    面取りビット7.5°

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×13、ベアリング12.7角度(°)7.5
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • テープカッターR スターエム

    テープカッターR

    スターエム(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
    用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。材質ステンレス全長(mm)123.5
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途トリマ用材質超硬刃数2
  • 充電ドリル用自在錐 36X スターエム

    充電ドリル用自在錐 36X

    スターエム
    55税込61
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • インパクトビット ショート スターエム

    インパクトビット ショート

    スターエム
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム

    No.75SD サイディング用下穴錐

    スターエム(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
    材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • トメ切ルーター 大日商

    トメ切ルーター

    大日商
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用寸法B(mm)8.5刃角(°)44シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24仕様コロ付呼称トメ切ルーター最大適合板厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
木工用