絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- エスコ(168)
- 住友電工ハードメタル(105)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- BIGMAN(ビッグマン)(38)
- SK11(30)
- EARTH MAN(24)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・マキタ・大日商・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・EARTH MAN・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・ブランドをもっと見る

トメ切ルーター
大日商¥12,980税込¥14,2781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用寸法B(mm)8.5刃角(°)44シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24仕様コロ付呼称トメ切ルーター最大適合板厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
シャクリ面
大日商(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16呼称6×26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)仕様コロ付(Φ8mm)シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ギンナン
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924910-260108-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリル
トップマン[工具・金物](1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本ほか5日以内出荷から8日以内出荷両爪両溝式でスピーディー六角対辺(mm)6.35最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥259~税込¥285~1本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
木ダボ 1000本入
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。用途釘なしで板の組み付けに材質木
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から5日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルベアリングパターンビット
スタックスツールス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。刃径(Φmm)10軸径(Φmm)6寸法(mm)73質量(g)約30刃厚(mm)25
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット
EARTH MAN¥819税込¥9011本当日出荷超硬チップで耐久性抜群。用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。シャンク径(Φmm)12
フレキシブルWソケット 双龍
スターエム(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ルータービット(ソリッド)
庄田鉄工¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
ショートビット
スターエム¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット
スターエム(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
丁番下穴ドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質鋼軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35
伸縮ソケット のびるーのL
スターエム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)200外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
簡単下穴テーパーキリ
ベストツール(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材寸法(mm)3
No.5L ロングドリル
スターエム¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。用途木材。240mm以上の深穴用全長(mm)500材質炭素鋼(S55C)有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ
スターエム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
エスロックウッディングホールソー(カッター)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
No.9 クギ切りドリル ショート
スターエム(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)
C型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
面取りカッター付下穴ドリル
iHelp¥699~税込¥769~1本当日出荷一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。セット内容下穴ドリル、面取りカッター材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下面取りカッター径(mm)16六角シャンク径(Φmm)6.35
ルータービット(3.2R/ボーズ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本当日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
超硬トリマルータービット
EARTH MAN(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(6本)当日出荷超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。用途文字・溝彫り加工に。軸(mm)(丸)6
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-130
18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-118
ルータービット(付刃)
庄田鉄工¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
超硬P型座掘錐(パイプ付)
スターエム¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500







![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924910-260108-02.jpg)





















![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)














![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)