絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 6500
- 3000(1)
- 3700(1)
- 4000(5)
- 4200(1)
- 4600(1)
- 5000(1)
- 5500(1)
- 12000(2)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(2)
エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3000(1)
3700(1)
4000(5)
4200(1)
4600(1)
5000(1)
5500(1)
6500
12000(2)

超小型ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500
エアーニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷から8日以内出荷これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500









![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)