絞り込み
材質
  • アルミ
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (1)
  • 樹脂(45)
  • 黄銅(真鍮)(4)
寸法(Φmm)
  • 66(1)
  • 86(1)
  • 112(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ハーフェレ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ ALU25型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ ALU25型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型仕上アルマイト処理
ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付 ハーフェレケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付ハーフェレ
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(長さL×幅W)(mm)450×120取付寸法(mm)113×443サイズ(mm)塗装箇所:428×70×3取付押し込み、ルーター径 R14仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様1個、長方形、ストレートヒンジ可動フタで黒ブラシシール、ソフトクローズ機構付
ケーブル孔キャップ 四角型 45×180mm フタなし ハーフェレケーブル孔キャップ 四角型 45×180mm フタなしハーフェレ
7,598税込8,358
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)45×180取付寸法(mm)39×174取付押し込み、ルーター径 R4材質アルミニウム仕様1個、分割ブラシシール付
ケーブル孔キャップ 四角型 69×69mm フタなし ハーフェレケーブル孔キャップ 四角型 69×69mm フタなしハーフェレ
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)69×69取付寸法(mm)63×63取付押し込み、ルーター径 R4材質アルミニウム仕様1個、分割ブラシシール付
ケーブル孔キャップ 長方形 取り出し口 2面付 ハーフェレケーブル孔キャップ 長方形 取り出し口 2面付ハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(長さL×幅W)(mm)320×110取付押し込み、ルーター径 R5、取付寸法:102×312mm仕上シルバーアルマイト材質アルミ二ウム仕様2 個、長方形、ストレートマグネット式フタと取り出し口 2 面、黒ブラシシール付シルバー
ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付 ハーフェレケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付ハーフェレ
7,898税込8,688
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理取付押し込み、ルーター径 R14仕上シルバーアルマイト材質アルミ二ウム仕様1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付シルバー
ランプ印 配線孔キャップ HTK型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔キャップ HTK型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
用途家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質アルミニウム合金形状角型シルバー外形寸法D(mm)60仕上シルバーアルマイト処理取付穴径d(Φmm)46(±0.5)
OA関連金物