絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(7)
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
寸法(Φmm)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 60(5)
  • 60.5(1)
  • 70(2)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 76.5(1)
  • 80(1)
  • 88(1)
  • 89.4(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 色グレー(12)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(7)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(31)
  • 色ベージュ(19)
  • 色ホワイト(30)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • ハーフェレ(8)
  • アトムリビンテック(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • ハイロジック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • コンベックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ丸型 アトムリビンテック配線孔キャップ丸型アトムリビンテック
299税込329
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
材質ABS寸法(Φmm)60
配線孔 LAMP(スガツネ工業)配線孔LAMP(スガツネ工業)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72S型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状オーバル型
配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下配線孔キャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具材質プラスチック
配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
角型配線孔キャップ LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSKS型LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ片側はめ込みタイプ PAT
配線グロメット 木製用 ハイロジック配線グロメット 木製用ハイロジック
359税込395
1個
3日以内出荷
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツコード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができますデスクやなどに
材質樹脂タイプ木製用
ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付ハーフェレ
349税込384
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)71下穴径(Φmm)60取付打ち込み材質プラスチック仕様2個、フタに回転スライド部付
配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-形状角型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型
配線グロメット スチール用 ハイロジック配線グロメット スチール用ハイロジック
359税込395
1個
3日以内出荷
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツコード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができますデスクやなどに
材質樹脂タイプスチール用
配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 70mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
アート配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)アート配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-ホワイト形状角型質量(g)17取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1アズワン品番65-1970-07
ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分 ハーフェレケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分ハーフェレ
349税込384
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)100×100下穴径(Φmm)80取付打ち込み材質プラスチック仕様2 個、四角
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分 ハーフェレケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分ハーフェレ
309税込340
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)80×80下穴径(Φmm)60取付打ち込み材質プラスチック仕様2 個、四角、フタにスライド部付き
ケーブルキャップ だ円 207mm ハーフェレケーブルキャップ だ円 207mmハーフェレ
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)207取付接着固定材質ABS仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ ブラインドブッシュ コンベックスエンドキャップ ブラインドブッシュコンベックス
1,898税込2,088
1袋(100個)
8日以内出荷
指で押すだけで簡単に穴ふさぎが出来ます。11種類のサイズがあります。
用途ホース・単管・穴ふさぎ(メクラ)トラスコ品番693-5158材質ナイロン66(UL規格94V-2)アイボリー高さ(mm)8外径(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.0~8.5
ペーパーガイド 327×34mm ハーフェレペーパーガイド 327×34mmハーフェレ
439税込483
1個
23日以内出荷
連続紙の取り出し口です。
用途連続紙の取り出し口寸法(mm)327×34取付接着固定材質プラスチック
ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付ハーフェレ
459税込505
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)91下穴径(Φmm)80取付打ち込み材質プラスチック仕様2個、フタに回転スライド部付
ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付ハーフェレ
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)90下穴径(Φmm)80材質プラスチック仕様2個、フレキシブルブラシシール付
ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付 ハーフェレケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付ハーフェレ
999税込1,099
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(Φmm)70下穴径(Φmm)60材質プラスチック仕様2個、フレキシブルブラシシール付
OA関連金物