絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(59)
- エスコ(39)
- 福井クラフト(38)
- ハーフェレ(23)
- AIS (エイ・アイ・エス)(21)
- WAKI(和気産業)(9)
- アトムリビンテック(8)
- 光(6)
- ハイロジック(5)
- OHSATO(大里)(4)
- 八幡ねじ(3)
- 旭電機化成(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 東海興商(2)
- エイト[建築金物](2)
- HOJO(2)
- ホリエ金物(2)
- 平安伸銅工業(1)
- 用美(ヤマコー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: OA関連金物

配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
五股アルミベース HO500型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質アルミニウム合金仕上鏡面研磨特注焼付塗装寸法dM10RoHS指令(10物質対応)対応
アトムワンツージョイント テーブル脚用金具
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
配線孔キャップ ALU25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型色ブラック仕上アルマイト処理
五股アルミベース HS-550型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。Φ38.1の支柱に対応します。転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。用途医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
ランプ印 配線孔キャップ HTK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。用途家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理色シルバー外形寸法D(mm)60仕上シルバーアルマイト処理取付穴径d(Φmm)46(±0.5)
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利です。右用・左用があります。材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(キャスター)ポリアミド/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(幕板取付金具)クロームめっき
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷右用・左用・連結用があります。材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理
五股樹脂ベース 脚端部品
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個4日以内出荷高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ナイロン/ウレタン色ブラック車輪径(Φmm)50寸法H(mm)126
五股ベース取付金具
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨仕上バレル研磨
五股ベーススペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミド色ブラック
アート配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個当日出荷細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。材質ABS樹脂形状角型色ホワイト質量(g)17取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1アズワン品番65-1970-07材質/処理ABS樹脂/-