絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(59)
- エスコ(39)
- 福井クラフト(38)
- ハーフェレ(23)
- AIS (エイ・アイ・エス)(21)
- WAKI(和気産業)(9)
- アトムリビンテック(8)
- 光(6)
- ハイロジック(5)
- OHSATO(大里)(4)
- 八幡ねじ(3)
- 旭電機化成(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 東海興商(2)
- エイト[建築金物](2)
- HOJO(2)
- ホリエ金物(2)
- 平安伸銅工業(1)
- 用美(ヤマコー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: OA関連金物
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
金属角枠脚(ロータイプ) BK
AIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは34cmのロータイプ。センターテーブルやローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。色BK高さ(mm)340奥行(mm)85
テーブル丸脚4本セット BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,998税込¥7,6981セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。作業用テーブルやカウンターテーブルなどのハイタイプのテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。幅(mm)85質量(kg)5.1色BK高さ(mm)895奥行(mm)85
短めな脚金具 テーパード
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本翌々日出荷下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6
角型配線孔キャップ LSK型
LAMP(スガツネ工業)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26
分割式配線孔 CHC-S26型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル寸法D1(mm)26質量(g)16寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
スマートレグ 丸脚
光¥859~税込¥945~1個3日以内出荷ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ色黒取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
カフェテーブル用1本脚セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥7,898税込¥8,6881セット8日以内出荷テーブル脚 1本脚タイプ(カフェテーブル用)。テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、支柱とベースプレートのセットです。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。高さは69.5cmの1本脚ミドルタイプ。カフェ風テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太い支柱は、安定感抜群!丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーと天板取付用ボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。幅(mm)420質量(kg)4.9色BK高さ(mm)695奥行(mm)420
テーブル丸脚4本セット BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,298税込¥6,9281セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。幅(mm)85質量(kg)4.1色BK高さ(mm)695奥行(mm)85
金属角枠脚(レギュラータイプ) BK
AIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット8日以内出荷脚と天板が選べるテーブルキッツシリーズの角枠脚2本セット。お手持ちの天板にも組み合わせて使えます。アイデア次第で自分だけのテーブルを作成できます。脚先にはアジャスターが装着済み。設置する際のガタつきを微調整することができます。ネジ穴が楕円形にリニューアル。ネジを留めるときに調整しやすいように施されています。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。幅(mm)630質量(kg)7.25色BK高さ(mm)695奥行(mm)85
テーブル丸脚4本セット BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥5,298税込¥5,8281セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは49.5cmのミドルタイプ。座卓やローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。幅(mm)85質量(kg)3.1色BK高さ(mm)495奥行(mm)85
配線穴キャップ 丸型 45mm
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥199税込¥2191個当日出荷配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
天板取付金具
NAIGAI¥3,500~税込¥3,850~1組翌日出荷アジャスターで高さ調整可能(+15mm~40mmまで)。 取付用ビス付。材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)上プレート:110□、下アジャスト:60□入数上プレート×1・下アジャスト×1![テーブル脚 エイト[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66326927-240510-02.jpg)
テーブル脚
エイト[建築金物]¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷コンパクトで丈夫なテーブル脚です。店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。取付ビス付。材質スチール長さ(mm)865色黒
短めな脚金具 L型コーナー
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1本翌々日出荷角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)40使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.9
ケーブルキャップ だ円 207mm
ハーフェレ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から8日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理寸法(mm)207取付接着固定材質ABS仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能
ゴムコーダ
WAKI(和気産業)¥259税込¥2851個当日出荷コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に 取り付けて使用します。色黒材質PVC樹脂下穴径(Φmm)32用外径(Φmm)40
アトムワンツージョイント 天板用金具
アトムリビンテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
テーブル丸脚4本セット WH
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,298税込¥6,9281セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。幅(mm)85質量(kg)4.1色WH高さ(mm)695奥行(mm)85
テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ
旭電機化成¥1,030税込¥1,1331個10日以内出荷脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。2段使用で更に高さを上げられます。(1段で約4cmアップ、2段で約8cmアップ)材質PP樹脂適合サイズ【角足の場合】細い足用の穴/3.5cm×3.5cm以下、太い足用の穴/5.8cm×5.8cm以下、【丸足の場】細い足用の穴/直径3.5cm以下、太い足用の穴/直径6.5cm以下
Ironna 丸脚金具
八幡ねじ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(4個)翌日出荷から3日以内出荷お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。 白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用材質鉄付属品専用ねじ
ウッディテーブル脚 丸型
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷食卓用のテーブル脚としてご使用下さい材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
配線孔キャップ LN72型
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個当日出荷板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-形状角型
配線孔キャップ 2066型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個欠品中高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金寸法D(mm)67質量(g)128寸法d(mm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
配線グロメット 木製用
ハイロジック¥359~税込¥395~1個3日以内出荷LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに材質樹脂タイプ木製用
テーブル脚Ⅱ型2本セット BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥9,798税込¥10,7781セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、Ⅱ型のテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。II型のテーブル脚は、お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュなデザインです。また、椅子に座る際、足を入れやすい形状です。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。幅(mm)630質量(kg)6.3色BK高さ(mm)695奥行(mm)85
テーブル角脚4本セット WH
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,698税込¥7,3681セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。幅(mm)85質量(kg)5.1色WH高さ(mm)695奥行(mm)85
配線穴キャップ 丸型 70mm
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥269税込¥2961個3日以内出荷配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
短めな脚金具 Y型コーナー
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1本翌々日出荷取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.5
ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理直径D(Φmm)35寸法A(mm)19取付打ち込み材質真鍮仕様フタなし
ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付
ハーフェレ¥349~税込¥384~1個6日以内出荷から21日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理寸法(Φmm)71下穴径(Φmm)60取付打ち込み材質プラスチック仕様2個、フタに回転スライド部付
分割式配線孔 CHC-S22型
LAMP(スガツネ工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル寸法D1(mm)22質量(g)10寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15


















![テーブル脚 エイト[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66326927-240510-02.jpg)


























![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727153-210827-02.jpg)