絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8(5)
- 1.6(3)
- 3.1(5)
- 4.8(5)
- 6.4(5)
- 7.9(5)
- 9.7(3)
外径(Φmm)
- 4.1(5)
- 4.9(1)
- 4.9~5(2)
- 6.5(5)
- 8.1(1)
- 8.1~8.2(4)
- 9.7(1)
- 9.7~9.8(3)
- 9.8(1)
- 9.8~10(4)
- 11.3(4)
- 11.4(4)
- 13(3)
- 14.6(3)
材質
- その他(2)
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 7.6
- 1.5(2)
- 5(3)
- 7.5(6)
- 10(1)
- 15(7)
- 15.2(5)
- 25(1)
- 50(2)
色
クリア(2)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- MasterFlex(5)
- 大和(1)
- ヤマト科学(1)
MasterFlex・大和・ヤマト科学
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.8(5)
1.6(3)
3.1(5)
4.8(5)
6.4(5)
7.9(5)
9.7(3)

ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥32,980~税込¥36,278~1箱(7.5m)当日出荷から47日以内出荷非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド色ベージュ規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥37,997~税込¥41,797~1箱(7.5m)当日出荷から47日以内出荷非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア色黄ばんだ白規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
Cフレックスチューブ
ヤマト科学¥15,980~税込¥17,578~1巻5日以内出荷から15日以内出荷物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121最低使用温度(℃)-60材質C-フレックス規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥25,980~税込¥28,578~1箱(7.5m)5日以内出荷から47日以内出荷全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)7.6温度範囲(℃)-60~74最低使用温度(℃)-60仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)
大和¥49,900税込¥54,8901巻当日出荷FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液内径(Φmm)3.1外径(Φmm)6.5全長(m)7.6最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)0トラスコ品番466-2920材質バイトン規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)使用圧力(MPa)0.17適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥29,994~税込¥32,993~1箱(7.5m)47日以内出荷長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い温度範囲(℃)-60~232仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色色半透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥33,980税込¥37,3781箱(7.5m)当日出荷FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。チューブ内径(Φmm)0.8外径(Φmm)4.1長さ(m)7.6温度範囲(℃)-32~205最低使用温度(℃)-31仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン色黒規格FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)-31~204