絞り込み
内径(Φmm)
- 1.6
- 0.25(4)
- 0.51(3)
- 0.8(13)
- 0.89(4)
- 1.14(3)
- 1.15(5)
- 1.42(4)
- 2(3)
- 2.06(3)
- 2.79(5)
- 3.1(12)
- 3.15(4)
- 4.76(5)
- 4.8(13)
- 6.35(6)
- 6.4(13)
- 7.9(12)
- 7.94(6)
- 9.7(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4.9(2)
- 4.9~5(8)
材質
- その他(1)
- シリコン(2)
- 樹脂(8)
ホース長さ(m)
- 7.5(1)
- 7.6(3)
- 10(1)
- 15(1)
- 15.2(5)
色
イエロー(1)
クリア(4)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- MasterFlex(8)
- ヤマト科学(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
MasterFlex・ヤマト科学・TGK(東京硝子器械)
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.8(13)
1.6
3.1(12)
4.76(5)
4.8(13)
6.35(6)
6.4(13)
7.9(12)
7.94(6)
9.7(6)
内径(Φmm)をもっと見る

送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥19,424税込¥21,3661巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥17,986税込¥19,7851箱(15m)当日出荷から4日以内出荷一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74最低使用温度(℃)-50仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
バーシロンA-60-Nチューブ
MasterFlex¥18,981税込¥20,8791箱(15m)当日出荷から33日以内出荷非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン色黒滅菌オートクレーブ滅菌可能
ポンプ用シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥2,098税込¥2,3081巻(10m)当日出荷から10日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。長さ(m)10材質シリコン
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥100,026税込¥110,0291箱(7.5m)当日出荷から47日以内出荷非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア色黄ばんだ白規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥19,991税込¥21,9901箱(15m)47日以内出荷から48日以内出荷ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-37~74最低使用温度(℃)-37仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン色黄色規格なし滅菌非推奨
Cフレックスチューブ
ヤマト科学¥15,980税込¥17,5781巻5日以内出荷から15日以内出荷物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121最低使用温度(℃)-60材質C-フレックス規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172
バーシロン2001チューブ
MasterFlex¥25,349税込¥27,8841箱(15m)当日出荷から47日以内出荷全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-77~57最低使用温度(℃)-77仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥33,980税込¥37,3781箱(7.5m)5日以内出荷から47日以内出荷全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)7.6温度範囲(℃)-60~74最低使用温度(℃)-60仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
ノープレンチューブ
ヤマト科学¥19,980税込¥21,9781巻5日以内出荷から31日以内出荷真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質ノープレン滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥20,981税込¥23,0791箱(15m)当日出荷から62日以内出荷ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ色ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)