絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.15(1)
  • 3(1)
  • 16.7(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 25.5(1)
  • 32(2)
  • 32.5(1)
  • 38.1(2)
  • 50.8(2)
  • 63.5(2)
  • 101.6(2)
  • 102.2(1)
  • 127(2)
  • 152.4(1)
  • 152.6(1)
  • 204.1(1)
  • 252(1)
外径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 15(1)
  • 21.2(1)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 30.4(1)
  • 31.6(1)
  • 34(1)
  • 37(1)
  • 58(2)
  • 104.3(1)
  • 109(1)
  • 112.6(1)
  • 117.2(1)
  • 134.5(1)
  • 143(1)
  • 160(1)
  • 173.6(1)
  • 211.5(1)
  • 261.5(1)
材質
  • シリコン(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • MasterFlex(4)
  • 大和(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(2)
32(2)
38.1(2)
50.8(2)
63.5(2)
101.6(2)
127(2)
152.6(1)
204.1(1)
252(1)
内径(Φmm)をもっと見る
  • タイダクトホース TGK(東京硝子器械)

    タイダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は20mです。1巻の価格は割安です。
    使用温度範囲(℃)-15~+70内容1m
  • タイダクトホース TGK(東京硝子器械)

    タイダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は10・20mです。1巻の価格は割安です。
    品番N-250ピッチ(mm)16.5使用温度範囲(℃)-15~+70呼び径Φ250内容1m許容曲げ半径(mm)250~外径(mm)261.5内径(mm)252.0+2.5-2.0許容圧力(MPa)~0.01 (20℃)許容減圧力(KPa[mmHg])~-6 (20℃)
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    9日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。
    内容1m
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    9日以内出荷
    WT型は右巻きです。外面が波状なので柔軟性に優れています。透明なので内容物の確認ができます。特に軽量で持運びが容易です。外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。
    内容1m
  • エリコンチューブ(DEHPフリー) TGK(東京硝子器械)

    エリコンチューブ(DEHPフリー)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    9日以内出荷から18日以内出荷
    従来の塩化ビニール樹脂の持つ特性である耐候性、耐油性、耐薬性、耐摩耗性などを損なうことがなく、ゴムのような弾性、腰の強さを持っています。さらに、耐寒性、熱変形性、耐オゾン性などの優れた性能も備えています。
    内容1m
  • 黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    黒ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥529税込¥582
    1本
    9日以内出荷
    外径(mm)4.6内径(mm)3
  • シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    12日以内出荷
    吐出精度が高く流量の再現性にすぐれ、微量の送液に適します。正転・逆転がスイッチ切換えで簡単にできます。MP-3型をベースにチューブケースの交換でMP-3A、3B、32、32A、32B型への変更ができます。
    全長(m)5
実験研究用液送チューブ