カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 1.15(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(3)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(1)
- 16.7(1)
- 18(1)
- 25(2)
- 32(2)
- 38.1(2)
- 50.8(2)
- 63.5(2)
- 101.6(2)
- 102.2(1)
- 127(2)
- 152.4(1)
- 152.6(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(2)
- 4.6(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 24(2)
- 58(2)
- 104.3(1)
- 109(1)
- 112.6(1)
- 117.2(1)
- 134.5(1)
- 143(1)
- 160(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(4)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ホワイト(3)
ホース長さ(m)
- 1.2(3)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- Ideal-Tek(4)
- MasterFlex(14)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- アズワン(30)
- アラム(56)
- ケニス(31)
- コクゴ(42)
- タイガースポリマー(11)
- タイゴン(8)
- ナリカ(9)
- ニチアス(15)
- フロンケミカル(7)
- ペンニットー(7)
- 三商(43)
- 三洋化成(4)
- 八興(14)
- 潤工社(19)
- ブランドをもっと見る
特価

フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)9日以内出荷収縮温度120℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色乳白色タイプ1.3Xタイプ最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥2,475~税込¥2,723~1巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。長さ(m)10色ライトグリーン
熱収縮チューブ TFE
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(1m)9日以内出荷比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE色乳白色最高使用温度(℃)260収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
タイダクトホース
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1本9日以内出荷軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は20mです。1巻の価格は割安です。使用温度範囲(℃)-15~+70内容1m
タイダクトホース
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は10・20mです。1巻の価格は割安です。品番N-250ピッチ(mm)16.5使用温度範囲(℃)-15~+70呼び径Φ250内容1m許容曲げ半径(mm)250~外径(mm)261.5内径(mm)252.0+2.5-2.0許容圧力(MPa)~0.01 (20℃)許容減圧力(KPa[mmHg])~-6 (20℃)
クリスタルホース
TGK(東京硝子器械)¥1,798~税込¥1,978~1本9日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。内容1m
クリスタルホース
TGK(東京硝子器械)¥2,198~税込¥2,418~1本9日以内出荷WT型は右巻きです。外面が波状なので柔軟性に優れています。透明なので内容物の確認ができます。特に軽量で持運びが容易です。外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。内容1m
エリコンチューブ(DEHPフリー)
TGK(東京硝子器械)¥439~税込¥483~1本9日以内出荷から18日以内出荷従来の塩化ビニール樹脂の持つ特性である耐候性、耐油性、耐薬性、耐摩耗性などを損なうことがなく、ゴムのような弾性、腰の強さを持っています。さらに、耐寒性、熱変形性、耐オゾン性などの優れた性能も備えています。内容1m
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個12日以内出荷吐出精度が高く流量の再現性にすぐれ、微量の送液に適します。正転・逆転がスイッチ切換えで簡単にできます。MP-3型をベースにチューブケースの交換でMP-3A、3B、32、32A、32B型への変更ができます。全長(m)5
補助用テープ MC18W-50 10個
TGK(東京硝子器械)¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。重合せた部分を押付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。再使用が可能です。テープの表面に字が書けます。仕様テープ幅:18mm・材質:OPP-0.03tフィルムTGK品番742-55-91-02型式MC18W-50摘要業務用テープ(50m)10個入スペース電子・電気関係部材の結束・紙製品・書類の束ね・繊維品の束ね、仮止め・電線・棒材の束ね
フリータイ FF
TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~1パック(100個)4日以内出荷繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
熱収縮チューブ TFE
TGK(東京硝子器械)¥7,898~税込¥8,688~1巻(1.2m)9日以内出荷収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE最高使用温度(℃)260収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下
フッ素ホース E-PD
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)10日以内出荷仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂色透明(有色含む)長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4
シリコーンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥24,750税込¥27,2251巻(15m)105日以内出荷USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。長さ(m)15