絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(19)
  • 三商(786)
  • アズワン(732)
  • フロンケミカル(571)
  • ケニス(519)
  • コクゴ(298)
  • ナリカ(295)
  • アラム(233)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(101)
  • サンプラテック(100)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • エスコ(80)
  • CC印(ニッカトー)(68)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • TRUSCO(57)
  • ハマー(57)
  • レオナ(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
    材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • 硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)

    硬質ガラスロート

    TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • ガラスクロス TGK(東京硝子器械)

    ガラスクロス

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1枚
    当日出荷
    アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
    材質ガラス繊維寸法(mm)1000×1000織り方綾織
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)

    ピンチコック モール型

    TGK(東京硝子器械)
    158税込174
    1個
    当日出荷
  • 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢 磁製 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • プレパラートボックス 透明蓋 TGK(東京硝子器械)

    プレパラートボックス 透明蓋

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様PS透明フタ付き
  • ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
    TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
  • フリークランプ TGK(東京硝子器械)

    フリークランプ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    寸法D(mm)120寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法E(Φmm)12
  • 乳棒 TGK(東京硝子器械)

    乳棒

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品タイプ乳棒のみ
  • テラセーフティリング SR TGK(東京硝子器械)

    テラセーフティリング SR

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
    厚さ(mm)25
  • アルミクランプ TGK(東京硝子器械)

    アルミクランプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質アルミニウム
  • 匙 TGK(東京硝子器械)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック
  • テーパークランプ TGK(東京硝子器械)

    テーパークランプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • ビューレット台 TGK(東京硝子器械)

    ビューレット台

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11材質PVC(ポリ塩化ビニル)高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
  • 角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-2

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
    TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)6~17
  • シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも 丸型

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    239税込263
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    形状丸型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250公差(mm)±0.5(目安)
  • スライド染色用バスケット B-20 TGK(東京硝子器械)

    スライド染色用バスケット B-20

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
    TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
  • ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き TGK(東京硝子器械)

    ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
  • シリカゲルシート TGK(東京硝子器械)

    シリカゲルシート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ケース(12個×5シート)
    当日出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
    TGK品番405-57-06-82寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69区分A型シリカゲル質量(g)5/袋吸湿率(相対湿度50%)25
  • Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Fine 比色板付試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
  • ビュレット挟み 金属製 TGK(東京硝子器械)

    ビュレット挟み 金属製

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
    材質SUS430
  • マルチコネクター TGK(東京硝子器械)

    マルチコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    2,090税込2,299
    1セット(10個)
    当日出荷
    アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
    TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8チューブ内径(Φmm)5~10
  • Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)

    Fine ラボラベル

    TGK(東京硝子器械)
    6,831税込7,514
    1個
    当日出荷
    美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
    仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
  • アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼのみ PC-1

    TGK(東京硝子器械)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • シリコンスポンジ 角型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジ 角型

    TGK(東京硝子器械)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
    材質シリコン厚さ(mm)10茶色使用温度範囲(℃)-60~200
  • フローインジケーター TGK(東京硝子器械)

    フローインジケーター

    TGK(東京硝子器械)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    液体や気体の流れが一目でわかります。
    材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    収縮温度120℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
  • フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クリップヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
  • アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼのみ PB-1

    TGK(東京硝子器械)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも カマボコ型

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状カマボコ型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
  • ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

    TGK(東京硝子器械)
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
  • フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
    仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
  • 匙 ネオフロン製 TGK(東京硝子器械)

    匙 ネオフロン製

    TGK(東京硝子器械)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質ネオフロン
  • ヘラ付匙 ネオフロン製 TGK(東京硝子器械)

    ヘラ付匙 ネオフロン製

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)

    Fine ガラス足太ロート

    TGK(東京硝子器械)
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷
  • ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ノブ式)

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブ式材質上下板/ SUS304
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    2,307税込2,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
研究関連用品・実験用必需品