59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気ポンプ ナリカ

    空気ポンプ

    ナリカ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。
    全長(mm)295
  • 直流式エアーポンプ アズワン

    直流式エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1台
    当日出荷
    CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
    仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
  • 2倍速 空気入れ 龍宝丸

    2倍速 空気入れ

    龍宝丸
    799税込879
    1個
    当日出荷
    レバーを押しても・引いても空気が入るので、スピーディーに空気入れができます。
    用途適応商品。龍宝丸 鳥獣撃退シリーズ。・鳥獣撃退タイガー。・かかしボーイ。・暴れん坊タカ。・鳥追いこうもり君。・農作物の守り神 大蛇。その他、一般的な風船タイプの鳥追いグッズ。グリーン購入法適合
  • 定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
    材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
  • バンパイアポンプ(R) バークル

    バンパイアポンプ(R)

    バークル
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
    タイプ一般用付属品HDPEボトル(100、200、400mL 各1)揚程(m)5
  • 耐酸BD型ポンプ アズワン

    耐酸BD型ポンプ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1台
    当日出荷
    オールポリエチレン製で中がよく見え洗いやすく衛生的です。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質PE全長(mm)505質量(g)60滅菌滅菌済ホース長さ(mm)563アズワン品番1-5689-31
  • ドラムポンプスタンド アズワン

    ドラムポンプスタンド

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
    仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下材質支柱・台座・残液カップ/SUS304質量(kg)約3.2耐荷重(kg)10以下吸入口径(Φmm)70以下サイズ(mm)450×450×1038アズワン品番4-4051-01
  • ハンドポンプ アズワン

    ハンドポンプ

    アズワン
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷
    ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
  • 廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品]

    廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)

    ハイテック[科学研究・開発用品]
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
    電源AC100V・50/60Hz寸法(mm)390×175×280付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
  • イージーアクションポンプ アズワン

    イージーアクションポンプ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
  • PU20 ペリスタルティックポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 ペリスタルティックポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番207-2545質量(kg)2.1アズワン品番64-8350-61
  • ハンドロータリーポンプ アズワン

    ハンドロータリーポンプ

    アズワン
    25,700税込28,270
    1個
    12日以内出荷
    軽量で持ち運びに適しています。 接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム全長(mm)1330規格【アダプター】NPT2インチ外径(Φmm)【吐出部】25吐出量300mL/回転アズワン品番3-6239-01
  • 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
    定格電圧(V)AC100V50/60Hz使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
  • PTFEポンプ アズワン

    PTFEポンプ

    アズワン
    75,500税込83,050
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
    付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
  • 高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ プラステコ

    高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ

    プラステコ
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    80日以内出荷
    デュアルヘッドプランジャーポンプ。高圧対応。安定送液。高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易
    電源AC100V
  • 高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ プラステコ

    高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ

    プラステコ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    60日以内出荷
    デュアルヘッドプランジャーポンプ。高圧対応。安定送液。高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易
    電源AC100V流量精度F.S±1%以内
  • クライオトロール 液体窒素用電動ポンプ(本体のみ) ジェック東理社

    クライオトロール 液体窒素用電動ポンプ(本体のみ)

    ジェック東理社
    279,800税込307,780
    1個
    18日以内出荷
    スイッチひとつで自動的に液体窒素を取り出します。オープンデュワーなどから密閉することなく液体窒素を取り出すこともできます。
    用途液体窒素取出用付属品専用電源ケーブル、ビニルチューブ(ドライブ用)寸法(mm)W210×H160×D270質量(kg)6.6電源(V)100吐出量約700ml/min(シーベル20L容器からの汲出し量)
  • クライオトロール用サイフォン ジェック東理社

    クライオトロール用サイフォン

    ジェック東理社
    109,800税込120,780
    1個
    18日以内出荷
    クライオトロール用サイフォンです。
    用途液体窒素取出用パイプ径(Φmm)15
  • クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット) ジェック東理社

    クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)

    ジェック東理社
    139,800税込153,780
    1セット
    18日以内出荷
    クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。
    用途液体窒素取出用付属品サイフォン+フレキ接続継手パイプ径(Φmm)15口径【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8)
  • ニッケル水素電池 NI-W5 SIBATA(柴田科学)

    ニッケル水素電池 NI-W5

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
    適合本体MP-W5P寸法(mm)(W)46×(D)31×(H)68質量(g)約167電源(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000蓄電池容量(Wh)14.4
  • PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人サンプラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    229,800税込252,780
    1セット(1台)
    5日以内出荷
    溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
    用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    6日以内出荷
    屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
    寸法(mm)190×172×199(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ吐出口外径18mmΦ(VP13)
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
    寸法(mm)首下:500全長(mm)770質量(kg)3材質(本体)SUS316タイプ溶剤寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz最大吐出量30L/分材質(ホース)PVC最大揚程(m)5最大使用液温(℃)60
  • ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE) SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE)

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
    型式QCA-W5SE寸法(mm)W70×D105×H23質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定量送液ポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    23日以内出荷
    チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
    仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA質量(kg)約3.4タイプスタンダード外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:251340モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)アズワン品番63-1396-15
  • 定量送液ポンプ MP-3000シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ MP-3000シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷から23日以内出荷
    デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
    質量(kg)約2外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
  • イージーアクションポン アズワン

    イージーアクションポン

    アズワン
    23,400税込25,740
    1本
    翌々日出荷
    わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
    仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400材質PP、PE寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160深さ(mm)取り付け可能容器:最大770アズワン品番2-8510-02
  • PEポンプセット バークル

    PEポンプセット

    バークル
    57,900税込63,690
    1個
    翌々日出荷
    容器付きの吸引ポンプで、サンプリングや溶剤保管が容易です。
    仕様ポンプセット付属品ポンプ×1個、100mLサンプル容器×10個、ホース(6×8mm)10m、ホース重り×1個、ホースカッター×1個、容器記載用ラベル×20個材質ホース/PE、ホース重り/SUS304・ニッケルメッキ、ポンプ先端/PA、ポンプシリンダー/POM、ボトルアダプター/PP、ガスケット/NBR、ボトル/HDPEアズワン品番4-6713-01
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    62日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
  • ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト

    ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

    ミナトコンセプト
    219,800税込241,780
    1セット
    24日以内出荷
    回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。
    適合液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン)質量(kg)3.3外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9電源24V最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8)消費電力10W最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン)回転方向時計方向・反時計方向回転数ローター:~120rpmモード設定連続運転・リモートタイマー設定なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応)アズワン品番68-1887-48適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属
  • オイルレス吸引ポンプ Rocker

    オイルレス吸引ポンプ

    Rocker
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    安全装置サーマルプロテクター(内蔵)
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット(1台)
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
    寸法(mm)190×172×199(突起部除く)質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ電源コード(m)1.6騒音レベル(dB(A))39定格風量(L/min)120吐出口外径(Φmm)18(VP13)定格圧力(kPa)18
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
    仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKMサイズ145×93×134mm質量(g)900揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒アズワン品番1-1837-14流量精度±2%流量1~100mL/min
  • ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz)

    ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ

    ルーツ(Lutz)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備
    付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
  • ペリスタポンプ アトー

    ペリスタポンプ

    アトー
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    流路数1流路流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40外部コントロール端子なし本体寸法(mm)W110×D150×H180付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
  • ポータブル吸引ポンプ Lafil Rocker

    ポータブル吸引ポンプ Lafil

    Rocker
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
    寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5到達圧力(kPa)48流量(mL/sec)最大9外径(Φmm)6(ホースコネクター)セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ保護等級IP41アズワン品番4-2219-01
  • 液体吸引システム バキューブランド

    液体吸引システム

    バキューブランド
    249,800税込274,780
    1個
    46日以内出荷から93日以内出荷
    PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。 ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。 真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。 ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。
    容量(L)4材質容器:PP
  • 水位保持コントローラー アズワン

    水位保持コントローラー

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
    仕様水位検知:フロート式付属品ACアダプター電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A最大流量(L/min)1.2最大流量1.2L/min(流量調整可)コード長さ(m)約1.5センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃最大揚程(m)1.8使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブアズワン品番1-5802-21

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ポンプ