絞り込み
ブランド
  • KNF
  • アズワン(11)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ナリカ(4)
  • ジェック東理社(3)
  • バークル(3)
  • 安永エアーポンプ(2)
  • シーズ(2)
  • Rocker(2)
  • プラステコ(2)
  • 光明理化(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • Linicon(リニコン)(1)
  • 名東化工機(1)
  • 龍宝丸(1)
  • ガステック(1)
  • アトー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    62日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
    仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKMサイズ145×93×134mm質量(g)900揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒アズワン品番1-1837-14流量精度±2%流量1~100mL/min
  • 送液ポンプ NFシリーズ KNF

    送液ポンプ NFシリーズ

    KNF
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    耐食型ダイアフラム式送液ポンプ
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

    KNF
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
  • 卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18 KNF

    卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18

    KNF
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    扱うガスに合わせて2種類の接ガス部材質を用意しました。減圧・加圧両方に対応。コンプレッサーとしても使用可能。
    仕様加圧圧力(MPaG):0.25質量(kg)1.9外形寸法(mm)W90×D164×H141電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(kPa)16排気速度(L/min)(50Hz時)5.5加圧圧力(kPa)250接続口径(Φmm)Φ4 チューブフィッティング付き材質(ポンプヘッド)PPS材質(ダイアフラム)PTFEコーティング材質(バルブ)FFKM

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ポンプ