絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.025(2)
  • 0.03(2)
  • 0.05(10)
  • 0.07(3)
  • 0.08(18)
  • 0.09(2)
  • 0.1(19)
  • 0.13(61)
  • 0.15(8)
  • 0.16(2)
  • 0.18(35)
  • 0.2(6)
  • 0.23(12)
  • 0.3(13)
  • 0.4(5)
  • 0.5(6)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
特長
  • 絶縁(1)
色
  • 色グレー(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリイミド(1)
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 66(1)
10・66
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • 180まで(1)
  • 250まで(1)
180まで・250まで
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
ブランド
  • h-old(1)
  • エスコ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
h-old・エスコ・中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(3)
25(2)
100(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
350(1)
400(1)
450(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • PETテープ h-old

    PETテープ

    h-old
    ¥1,750~税込¥1,925~
    1個
    当日出荷
    厚さ(μm)60
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P

    中興化成工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
    用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181色グレー使用温度範囲(℃)0~180テープ幅(mm)25基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.06粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工(旧:Permacel)

    薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1巻ほか
    21日以内出荷から30日以内出荷
    総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
    用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。テープ厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
  • 19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ

    19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    翌日出荷
    高度な電気絶縁性
    用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
フッ素樹脂テープ