絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 15(5)
  • 19(11)
  • 20(3)
  • 25(12)
  • 25.4(2)
  • 40(3)
  • 48(4)
  • 50(12)
  • 80(3)
  • 100(13)
  • 150(4)
  • 200(12)
  • 300(11)
  • 500(9)
  • 1020(10)
  • 1250(7)
特長
  • はがせる(1)
  • 弱粘着(3)
  • 絶縁(6)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(8)
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.05(174)
  • 0.08(100)
  • 0.09(94)
  • 0.1(228)
  • 0.12(83)
  • 0.13(159)
  • 0.14(89)
  • 0.15(131)
  • 0.16(139)
  • 0.17(74)
  • 0.18(132)
  • 0.2(210)
  • 0.23(56)
  • 0.25(55)
  • 0.3(72)
  • 0.4(78)
  • 0.5(122)
  • 0.8(118)
  • 1(147)
  • 1.1(69)
用途
  • 用途保護用(12)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途梱包用(4)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(10)
基材
  • OPP(2)
  • その他(1)
  • アルミ箔(2)
  • フッ素樹脂(1)
  • プラスチック(2)
  • ポリイミド(5)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(12)
  • ポリプロピレン(3)
  • 紙系(4)
  • 銅箔(3)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 33(3)
  • 35(2)
  • 50(7)
  • 54.8(1)
  • 65.8(3)
  • 66(5)
  • 100(16)
  • 180(2)
  • 300(1)
  • 1000(1)
5・9・10・18・20・33・35・50・54.8・65.8・66・100・180・300・1000
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(4)
  • シリコーン系(4)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(12)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • ニチバン(5)
  • スミロン(5)
  • エスコ(4)
  • 日東電工(4)
  • 三井化学東セロ(4)
  • 中興化成工業(2)
  • IVY(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • セキスイ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • パートナー(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • Suzhou Kying Industrial Material(1)
  • セルパック(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニチバン・スミロン・エスコ・日東電工・三井化学東セロ・中興化成工業・IVY・SUGICO(スギコ)・セキスイ・タカチ電機工業・寺岡製作所・マクセル・星和電機(SEIWA)・パートナー・セーフラン安全用品・サンキープ(旧:サンユー印刷)・Suzhou Kying Industrial Material・セルパック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(334件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ
899税込989
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
329税込362
1巻
翌日出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる3M(スリーエム)(9件のレビュー)
569税込626
1巻ほか
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバンナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプニチバン(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。質量(g)67剥離紙ポリラミ紙特性はがせるグリーン購入法適合
ナイスタック  弱粘着タイプ ニチバンナイスタック 弱粘着タイプニチバン(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム T5010A三井化学東セロ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7643 #12寺岡製作所(3件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ ニチバン両面テープ ナイスタック弱粘着タイプニチバン(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷から3日以内出荷
きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。幅(mm)25長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVYIVY 表面保護テープIVY1836透明IVY(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
導電性銅箔シート CUTSシリーズ タカチ電機工業導電性銅箔シート CUTSシリーズタカチ電機工業
629税込692
1枚
当日出荷
低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
IVY 表面保護テープ IVYIVY 表面保護テープIVY
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
ポリイミド粘着テープ Suzhou Kying Industrial Materialポリイミド粘着テープSuzhou Kying Industrial Material
2,098税込2,308
1巻
翌日出荷
耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
ポリイミドテープ 日東電工ポリイミドテープ日東電工(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に褐色テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.06使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルム伸度(%)65粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン両面テープ ナイスタック リムカニチバン
219税込241
1個(5m)
当日出荷から3日以内出荷
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
グリーン購入法適合
PETテープ h-oldPETテープh-old
1,750税込1,925
1個
当日出荷
厚さ(μm)60
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
表面保護フィルム T500 三井化学東セロ表面保護フィルム T500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
表面保護フィルム B500 三井化学東セロ表面保護フィルム B500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
バッグシーリングテープ NO.540 ニチバンバッグシーリングテープ NO.540ニチバン
63,980税込70,378
1ケース(60巻)
3日以内出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。幅(mm)9厚さ(mm)0.06基材PET粘着剤ゴム系伸び(%)132粘着力(N/10mm)5.33引張強度(N/10mm)63.2RoHS指令(10物質対応)対応自着力(N/10mm)6.1
表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム B5010A三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,551税込1,706
1巻
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055サービス分類オーダー・加工
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(6巻)ほか
5日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)45厚さ(mm)0.06
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL 黒3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8166マクセル
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
表面保護フィルムPE2本入 E-212B スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212Bスミロン
34,980税込38,478
1ケース(2本)
10日以内出荷
ブルーテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系粘着力1.0N/25mm主な用途表面保護用
48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK] エスコ48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK]エスコ
4,200税込4,620
1パック(4巻)
翌日出荷
材質BOPP芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-49
19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
表面保護フィルムPE2本入 E-212 スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212スミロン
39,980税込43,978
1ケース(2本)
10日以内出荷
透明粘着剤アクリル系粘着力1.0N/25mm主な用途表面保護用
表面保護フィルムPE2本入 E-2035 スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-2035スミロン
33,980税込37,378
1ケース
10日以内出荷
粘着剤アクリル系粘着力0.5N/25mm主な用途表面保護用
金属箔テープ 星和電機(SEIWA)金属箔テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌々日出荷
銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8533M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(36巻)ほか
76日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
用途・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途・湿気の侵入から重要エリアをシーリング基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL3M(スリーエム)
239,800税込263,780
1箱(20巻)ほか
5日以内出荷から37日以内出荷
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ