絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 12(3)
- 15(4)
- 18(2)
- 24(1)
- 25(4)
- 38(5)
- 48(2)
- 50(42)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 150(1)
色
クリア(5)
グリーン(1)
ブラウン(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
用途
梱包用(5)
結束用(1)
特長
- 耐水(2)
テープ長さ(m)
- 25(2)
- 50(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.14(1)
- 0.155(1)
- 0.16(2)
- 0.162(1)
- 0.17(2)
0.1・0.14・0.155・0.16・0.162・0.17
基材
- その他(1)
- ポリエチレン(5)
その他・ポリエチレン
粘着剤
- アクリル系(2)
- ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- TRUSCO(2)
- セキスイ(1)
- ダイヤテックス(1)
- Denka(デンカ)(1)
- リンレイテープ(1)
- 光洋化学(1)
TRUSCO・セキスイ・ダイヤテックス・Denka(デンカ)・リンレイテープ・光洋化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(3)
15(4)
18(2)
25(4)
38(5)
48(2)
50(42)
60(2)
75
100(2)

包装用粘着テープ
リンレイテープ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
ビニクロステープNo.750
セキスイ¥38,980税込¥42,8781箱(24巻)当日出荷から8日以内出荷基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
スケルトンクロス粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
パイオラン(TM) 屋外養生用テープ
ダイヤテックス¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。用途鉄鋼等の屋外での養生に仕様手で切断可能トラスコ品番356-1178材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系色ホワイトテープ幅(mm)75テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)3.2粘着力(N/25mm)8
エースクロス
光洋化学¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか4日以内出荷・扱いやすいポリエチレンフラットヤーンタイプ。・手で切れるので作業性が抜群。・背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。用途梱包用テープ長さ(m)50粘着力(g/25mm)1000
ニュークロステープ
Denka(デンカ)¥38,980税込¥42,8781ケース(18巻)翌々日出荷カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0