絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 0.27(2)
- 0.27~0.81(1)
- 0.36~0.45(1)
- 0.45(3)
- 0.6~0.8(1)
- 0.81(3)
- 0.81~1(1)
- 1(13)
- 1.2(3)
- 1.2~1.5(5)
- 1.5(19)
- 2(20)
- 2.5(13)
- 3(19)
- 4(13)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(3)
- 適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ひめじや(13)
- アーム[作業工具](12)
- ニッサチェイン(12)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- オーエッチ工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- HIT(ヒット)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 友屋(2)
- JSH(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- 洲本整備機(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む

ワイヤクランプカッター
AIOULE(ふじわら)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。
ステンレス ワイヤーコース #5 (呼び 6mm)
ひめじや¥189税込¥2081個5日以内出荷D=14mm L=21mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 5mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)32×22×8本体質量(g)8
ステンレス ワイヤーコース #4 (呼び 4mm)
ひめじや¥179税込¥1971個5日以内出荷D=11mm L=16mm d=5mm B=7mm。使用ロープ径 4mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)28×18×7本体質量(g)6
ステンレス ワイヤーコース #3 (呼び 3mm)
ひめじや¥159税込¥1751個5日以内出荷D=9mm L=14mm d=4mm B=6mm。使用ロープ径 3mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)25×17×6本体質量(g)5
ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm)
ひめじや¥699税込¥7691個5日以内出荷D=36mm D1=22mm L=48mm d=8mm B=10mm。使用ロープ径 8mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)48×36×10本体質量(g)44
ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm)
ひめじや¥569税込¥6261個5日以内出荷D=27mm D1=16mm L=36mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 6mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)36×27×8本体質量(g)20
ステンレス A型シンブル #12 (呼び 12mm)
ひめじや¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷D=54mm D1=34mm L=68mm d=12mm B=15mm。使用ロープ径 12mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)68×54×15本体質量(g)102
ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm)
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷D=45mm D1=28mm L=58mm d=10mm B=13mm。使用ロープ径 10mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。本体寸法(mm)58×45×13本体質量(g)67
アルミクランプ管(アルミスリーブ) 2個入
ひめじや¥279税込¥3071個(2個)5日以内出荷1個当たりサイズ L=21mm W=13mm D=8mm。使用ワイヤー径 4.0mm。ペンチやカナヅチで圧着して使用します。用途ワイヤーの仮止めに使用します。規格寸法(mm)4入数(個)2
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)
AIOULE(ふじわら)¥589~税込¥648~1シート(1個)ほか4日以内出荷圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。材質軟質透明PVCシート色透明
ワイヤロープカッター165mm
AIOULE(ふじわら)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。全長(mm)167質量(g)180切断能力(mm)~4![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515486-171020-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。用途ステンレススリーブの圧着作業に仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)トラスコ品番858-0476セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)25.1最大出力(kN[tf])117(12)![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515477-171020-02.jpg)
アームスエージャー(ステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥329,800税込¥362,7801台5日以内出荷アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)





















![ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39264269-190226-02.jpg)
![ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39264244-190226-02.jpg)

![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515486-171020-02.jpg)
![アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69515477-171020-02.jpg)