3ページ目: チェーン

チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
429件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン止め金具TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
当日出荷
材質ステンレス
M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコM4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)エスコ
165税込182
1個
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22寸法(mm)8.5×20穴径(Φmm)4.1使用ビス径(mm)4
ステンレス ボールチェイン ニッサチェインステンレス ボールチェインニッサチェイン
7,898税込8,688
1本(15m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリングTRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
雑用チェーン 大洋製器工業雑用チェーン大洋製器工業(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
表面処理デンキメッキチェーン長(m)30
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ステンレス ボールチェーン用カップリング 水本機械製作所ステンレス ボールチェーン用カップリング水本機械製作所
209税込230
1袋(6個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
939税込1,033
1本
翌日出荷から30日以内出荷
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
1,498税込1,648
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
真ちゅう カップリング ニッサチェイン真ちゅう カップリングニッサチェイン
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
199税込219
1パック(3個)ほか
翌日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
ドアフック ニッサチェインドアフックニッサチェイン
199税込219
1パック(1個)
翌日出荷
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。トラスコ品番126-2919材質本体:スチール寸法(mm)300グリーン購入法適合
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付ラクテム
549税込604
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 ニッサチェインサッシュチェーン SUS304ニッサチェイン(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボールチェーン用コネクター 水本機械製作所ステンレス ボールチェーン用コネクター水本機械製作所
239税込263
1袋(6個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス セーフティーミニチェーン 水本機械製作所ステンレス セーフティーミニチェーン水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
4.0x 2m ステンレスチェーン エスコ4.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402質量(kg)0.53寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック長鎖環 (ロングリンクチェーン)コンドーテック
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業足場用 吊りチェーン 電気大洋製器工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
ニッケルキーリング ニッサチェインニッケルキーリングニッサチェイン
85税込94
1パック(3個)ほか
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスWリング ニッサチェインステンレスWリングニッサチェイン
63税込69
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビクターチェーン TRUSCOステンレスビクターチェーンTRUSCO
619税込681
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロラクテム
699税込769
1本
5日以内出荷
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)50チェーン線径(mm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付ラクテム(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付ラクテム
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付ラクテム
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコM3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)エスコ
125税込138
1セット(2個)
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21寸法(mm)7.5×15.5穴径(Φmm)3.6使用ビス径(mm)3.5
ステンレス カットチェーン 水本機械製作所ステンレス カットチェーン水本機械製作所
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCOチェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
6.0x 5m ステンレスチェーン エスコ6.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
13,200税込14,520
1個
予約販売
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605質量(kg)2.5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
チェーン 13mm アイビッグチェーン 13mmアイビッグ
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
72税込79
1パックほか
当日出荷から翌日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング 4.5mm用 水本機械製作所ステンレス カップリング 4.5mm用水本機械製作所
36税込40
1個
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
カットボールチェイン ニッサチェインカットボールチェインニッサチェイン
639税込703
1箱(10本)
翌々日出荷
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。トラスコ品番127-5630グリーン購入法適合
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテムラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付ラクテム
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
チェーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら