絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(12)
- 2~4未満(41)
- 4~6未満(22)
- 6~8未満(18)
- 8~10未満(4)
- 10以上(1)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ニッサチェイン(29)
- 水本機械製作所(27)
- コンドーテック(9)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- 大洋製器工業(2)
- 友屋(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- 関西マリーン(2)
- エスコ(1)
- 清水[建築金物](1)
- APLUS(クマモト)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
長さ(m)
- 30
- 0.1(21)
- 0.15(23)
- 0.2(22)
- 0.25(20)
- 0.3(27)
- 0.4(25)
- 0.5(25)
- 1(59)
- 2(67)
- 3(54)
- 4(46)
- 5(74)
- 6(18)
- 10(57)
- 11(14)
- 12(14)
- 15(33)
- 20(14)
- 25(15)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重
- 0.1kN未満(16)
- 0.1~0.5kN未満(31)
- 0.5~1kN未満(21)
- 1~5kN未満(21)
- 5~10kN未満(4)
- 10~15kN未満(1)
- 15~20kN未満(1)
- 20kN以上(5)
- 28(1)
- 30(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 130(1)
- 140(1)
- 250(1)
- 294(1)
- 300(1)
- 1274(1)
- 2452.5(1)
- 2943(1)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(1)
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
商品豆知識

リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
ニッサチェイン¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン
ニッサチェイン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。用途間仕切り・転倒防止。2018年トラスコ掲載ページ2 0902
ブランコチェーン
コンドーテック¥41,980~税込¥46,178~1本(30m)当日出荷から5日以内出荷ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェーン30m
水本機械製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
鉄マンテルチェーン
友屋¥6,598税込¥7,2581箱4日以内出荷リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
ユニクロビクターチェン
ニッサチェイン¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ユニクロ三つ組
ニッサチェイン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
真ちゅうクロームボールチェイン
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1本ほか当日出荷から翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。用途水栓用・プレートの吊り下げ
鉄ユニクロリンクチェイン 2mm×30m
ニッサチェイン¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できますトラスコ品番849-0383材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ質量(kg)2チェーン線径(Φmm)2.0内長P(mm)13内幅W(mm)3.3
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ
ニッサチェイン¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181巻(30m)翌々日出荷チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
ボールチェーン ステンレス
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
二重チェーン
ニッサチェイン¥7,598税込¥8,3581本当日出荷アルミ製のため、軽量で扱い易いです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様アルミカラーチェン30m金トラスコ品番127-7093材質本体:アルミニウム(A1070W)長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカラーチェン 30m 金
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本9日以内出荷アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7743材質本体:アルミニウム(A1070W)色金全長(m)30寸法A(mm)4.7参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)2.6破断荷重(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6線径(mm)1.6内長P(mm)4.7内幅W(mm)2.6
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥8,398税込¥9,2381本当日出荷●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合













































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)