4,812件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
9,298税込10,228
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
鉄製裸フレキ 日本シーム工業鉄製裸フレキ日本シーム工業
7,998税込8,798
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できますまた、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキLグレー日本シーム工業
9,298税込10,228
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ日本シーム工業
99,980税込109,978
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
90゜アングルアダプタ 日本シーム工業90゜アングルアダプタ日本シーム工業
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレス 逆アダプタ 日本シーム工業ステンレス 逆アダプタ日本シーム工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい本体はステンレス(SUS316)製切削品です防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
Pgネジ変換アダプタ 日本シーム工業Pgネジ変換アダプタ日本シーム工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ねじ長さ(mm)【取付】15
正アダプタ 日本シーム工業正アダプタ日本シーム工業
169税込186
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンベルマウス変換アダプタ 日本シーム工業ステンベルマウス変換アダプタ日本シーム工業
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷
KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます本体はステンレス(SUS304)製です
逆アダプタ 日本シーム工業逆アダプタ日本シーム工業
339税込373
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステン90゜アングルアダプタ 日本シーム工業ステン90゜アングルアダプタ日本シーム工業
19,980税込21,978
1箱(3個)ほか
翌々日出荷
ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ハブアダプタ 日本シーム工業ハブアダプタ日本シーム工業
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌々日出荷
KXP-FとW-PCBの間に取り付けることにより、KXP-Fのカバーのスライド幅を長くすることができますKXP-Fにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
全長(mm)52ねじ長さ(mm)【取付】17呼び1/2接続ねじPF1/2最小内径(Φmm)14適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7最大外径(mm)25質量(g/個)70
ステン45゜アングルアダプタ 日本シーム工業ステン45゜アングルアダプタ日本シーム工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレス 正アダプタ 日本シーム工業ステンレス 正アダプタ日本シーム工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい本体はステンレス(SUS316)製切削品です防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21 IP66/67認定商品(認証型式 : OSRA)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ねじ長さ(mm)【取付】15
Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業Mネジ変換アダプタ日本シーム工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ねじ長さ(mm)【取付】15
ステンレス製スライドアダプタ 日本シーム工業ステンレス製スライドアダプタ日本シーム工業
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができますKXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります本体はステンレス(SUS304)製です
ストレートハイフコンネ 大和電業ストレートハイフコンネ大和電業
309税込340
1個
4日以内出荷
制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
コードコンネ 大和電業コードコンネ大和電業
839税込923
1個
4日以内出荷
取付スペースを取らない小型のコンネです。
材質黄銅棒形状ストレート表面処理ニッケルめっき
耐溶剤被覆セミインターフレキ 大和電業耐溶剤被覆セミインターフレキ大和電業
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。
材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
ストロングプロテクター 大和電業ストロングプロテクター大和電業
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷
溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー高温スパッタリングからのケーブル&電線保護溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
回転式アダプタ 大和電業回転式アダプタ大和電業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。
材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所SUS水切り防水プルボックス三桂製作所
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
SUS平防水プルボックス 三桂製作所SUS平防水プルボックス三桂製作所
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
プルボックス 三桂製作所プルボックス三桂製作所
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
露出丸ボックス直通2方出 三桂製作所露出丸ボックス直通2方出三桂製作所
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
露出丸ボックス 3方出 三桂製作所露出丸ボックス 3方出三桂製作所
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
露出丸ボックス直角2方出 三桂製作所露出丸ボックス直角2方出三桂製作所
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
ねじ無露出丸BOX直角2方出 三桂製作所ねじ無露出丸BOX直角2方出三桂製作所
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
材質SUS304H36.5ΦD67製法ロストワックスL423ΦA27.2質量(g/個)380環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN20/LE20
ねじ無露出丸ボックス 3方出 三桂製作所ねじ無露出丸ボックス 3方出三桂製作所
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所ねじ無露出丸BOX直通2方出三桂製作所
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
露出丸ボックス 1方出 三桂製作所露出丸ボックス 1方出三桂製作所
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
露出丸ボックス 4方出 三桂製作所露出丸ボックス 4方出三桂製作所
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性カバーIP65
ねじ無露出丸ボックス 1方出 三桂製作所ねじ無露出丸ボックス 1方出三桂製作所
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
ねじ無露出丸ボックス 4方出 三桂製作所ねじ無露出丸ボックス 4方出三桂製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応特性IP65
厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしキャップ三桂製作所
229税込252
1個
10日以内出荷
電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
取付可能対象【厚鋼電線管】G16L23H21ΦD27.4温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)50環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用フェラル 三桂製作所ケイフレックス用フェラル三桂製作所
689税込758
1個ほか
翌々日出荷
ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
材質温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
ケイフレ用ネット付き袋ナット 三桂製作所ケイフレ用ネット付き袋ナット三桂製作所
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。
L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
装飾用プラグ 三桂製作所装飾用プラグ三桂製作所
329税込362
1個
10日以内出荷
Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
199税込219
1個
10日以内出荷
L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット 三桂製作所ケイフレ用ブーツ付き袋ナット三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。
L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品