ケイフレックス用コンビカップ三桂製作所翌々日出荷
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70