絞り込み
ブランド
- ROAMAN
- モノタロウ(4)
- 松吉医科器械(461)
- アズワン(430)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ナビス(アズワン)(311)
- ピジョン(242)
- 住商モンブラン(239)
- コロプラスト(172)
- アルケア(165)
- KAZEN(165)
- フリッツメディコ(145)
- サカセ化学工業(132)
- オオサキメディカル(132)
- 高田ベッド製作所(130)
- フォーク(119)
- コンバテックジャパン(119)
- ウェルチ・アレン(109)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
- リヒトラブ(94)
- ブランドをもっと見る

ROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ
ROAMAN¥1,190税込¥1,3091個6日以内出荷ROAMAN「電動歯ブラシ T10」専用の「替えブラシ」3本入りです。 3か月ごとにブラシを交換することをおすすめします。毛先の色が変色するとブラシ交換のサインです。 デュポン社製ブラシです。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。 毛先には、電動歯ブラシに最適なラウンド加工を施しています。適合本体ROAMAN 電動歯ブラシ T10専用幅(mm)66高さ(mm)225奥行(mm)24
充電式ウォーターフロス mini1
ROAMAN(1件のレビュー)¥6,790税込¥7,4691個6日以内出荷いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。 片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。 3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。 毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。 IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。 USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス幅(mm)65高さ(mm)210奥行(mm)45消費電力(W)8定格電圧(V)5V DC本体質量(g)223使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合)タンク容量(mL)120動作モード通常/ソフト/パルス