絞り込み
ブランド
- ConMed
- モノタロウ(4)
- 高田ベッド製作所(4,880)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
- 住商モンブラン(1,820)
- ナビス(アズワン)(1,471)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
- アズワン(1,232)
- 松吉医科器械(1,202)
- ミドリ安全(1,043)
- KAZEN(772)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(622)
- フォーク(590)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
- カーシーカシマ(381)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ケルン(329)
- コロプラスト(312)
- ブランドをもっと見る
特価

プールサクション 滅菌済
ConMed¥24,980税込¥27,4781箱(10個)6日以内出荷目的に応じて使い分けができる3段切換式。スクリーンをかぶせれば、組織や臓器を保護しながら、吸引することができます。(サンプ吸引)。スクリーンを引き下げることで迅速な吸引ができます。(ピンポイント吸引)。スクリーンを取り外せば、狭い術野、深部の吸引ができます。軽量。軽くて操作性に優れています。仕様●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-74
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ
ConMed¥32,980~税込¥36,278~1箱(5個)6日以内出荷コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
ディスポーザブルメス先電極 10個入
ConMed¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)6日以内出荷コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
ヤンカーサクション 滅菌済 10個入
ConMed¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷目的に応じて選択できる3種類の先端ティップ。オープンティップ、スタンダードティップは、組織損傷を防止するなめらかな先端と4つの側孔があります。フルーティドティップは先端が柱溝構造になっていますので、柔らかい組織を傷つけず吸引できます。硬質プラスティック製。頑丈で割れにくく、かつ軽量なので、操作性に優れています。広い内腔でつまりにくく、また透明なので、吸引物の観察が可能です。吸引調節弁付。オープンティップ、スタンダードティップには吸引調節弁が付いていますので、吸引のON-OFF、微調整ができます。仕様●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-76
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済
ConMed¥34,980税込¥38,4781箱(20個)6日以内出荷コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。仕様●チューブのサイズ(mm):内径/7.1、外径/11.3●長さ(m):2.7●コネクター:メス・メス●包装:50入●滅菌済●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。アズワン品番65-9168-67
シグモイドスコープサクション 18Fr 6.0mm ×30cm 本体のみ 滅菌済 10個入
ConMed¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷組織損傷を防ぐなめらかな先端部です。吸引調節弁付です。吸入物を観察できる透明な材質です。仕様●サイズ:外径 18Fr(6.0mm) シャフト長 30cm●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-87
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ
ConMed¥32,980税込¥36,2781箱(5個)6日以内出荷コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラスアズワン品番65-9170-26
フレーザーサクション
ConMed¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか6日以内出荷シャフトの形が自由に変えられます。▼シャフトは、サイズによりステンレススチール(3 F r、5 F r、7 F r)と、アルミニウム(8 F r、10Fr、12Fr、18Fr)の2つの材質があり、どちらもシャフトの形状を変えられます。1本で2役のマンドリン付。▼シャフトを曲げて形状を変える際に、シャフトのキンクを防ぎます。▼シャフトの内腔につまった組織片や骨片をすばやく除去できます。吸引調節弁付。▼吸引のON-OFF、微調整ができます。8種類の豊富なサイズ。▼様々な外科系手術のニーズにお応えします。
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ロングタイプ)未滅菌 30.5m
ConMed¥7,798税込¥8,5781箱6日以内出荷コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。90cm毎に、チューブの径が大きくふくらんだ所(バブル)があります。切断する位置を選んで、いろいろなサイズのチューブや器具に接続できます。透明なPVC製で吸引物が外から見えます。切る位置を変えることによりいろいろなサイズの接続端が得られます。仕様●内径(mm):最小径/7.1、最大径/11.0●外径(mm):最小径/10.5、最大径/16.0●長さ(m):30.5●包装:1入●未滅菌●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。アズワン品番65-9168-71
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済
ConMed¥39,980~税込¥43,978~1箱(20個)ほか6日以内出荷コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。