絞り込み
ブランド
- タイジ
- モノタロウ(4)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,211)
- ナビス(アズワン)(1,077)
- アズワン(744)
- フリッツメディコ(484)
- 松吉医科器械(475)
- UNITE(359)
- コロプラスト(305)
- 住商モンブラン(239)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(212)
- TAIYU(大祐医科工業)(185)
- ピジョン(135)
- コンバテックジャパン(126)
- YDM(120)
- Segufix(107)
- ビー・ブラウンエースクラップ(106)
- 荒川製作所(104)
- サンコー(三甲)(92)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(90)
- リヒトラブ(89)
- ブランドをもっと見る

ホットキャビ HC-38
タイジ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。質量(kg)12消費電力(W)570電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー
タイジ¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。付属品トレー×5/交換プラグ1質量(kg)47電圧100V外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm消費電力900W設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分)アズワン品番69-0443-35庫内容量(L)100有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)
ホットキャビ
タイジ¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から6日以内出荷横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。質量(kg)5.5容量(L)10(おしぼり約50本)消費電力(W)120電源AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290庫内寸法(mm)274×195×185庫内温度(℃)70~80