絞り込み
機能
耐油(1)
耐薬品(1)
防水・撥水(1)
サイズ
- SS
- 3L(6)
- L(58)
- LL(50)
- M(58)
- S(34)
全長(cm)
- 20(1)
- 30(1)
材質
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(1)
入数
- 1(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(1)
グリーン・グレー・ブルー
ブランド
- アトム(2)
- アンセル(1)
- ATG(1)
アトム・アンセル・ATG
「機能」から絞り込む

耐油(1)

耐薬品(1)

防水・撥水(1)

ライトイーグル
アトム(14件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
ATG MaxiDex 19-007
ATG¥799税込¥8791双当日出荷作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色ブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
耐薬品手袋アルファテック 58-270
アンセル¥339税込¥3731双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
- 厚手タイプ ニトリルゴム

















![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)