絞り込み
サイズ
  • L(17)
  • LL(10)
  • M(9)
  • S(9)
  • フリー(2)
機能
  • 機能絶縁(11)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
全長(cm)
  • 27
  • 22.5(2)
  • 23(1)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27.4(1)
  • 27.5(1)
  • 27.7(1)
  • 28(2)
  • 28.5(2)
  • 28.8(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
入数
  • 1(21)
ブランド
  • ヨツギ(8)
  • エスコ(6)
  • 渡部工業(4)
  • 三興化学工業(3)
  • 三重化学工業(1)
  • Tech-EV(1)
ヨツギ・エスコ・渡部工業・三興化学工業・三重化学工業・Tech-EV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(17)
LL(10)
M(9)
S(9)
フリー(2)
  • エレテックス501 三興化学工業

    エレテックス501

    三興化学工業(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
    用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業

    低圧ゴム手袋 薄手タイプ

    渡部工業(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷
    作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズフリー質量(g)82入数(双)1全長(cm)27中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000
  • Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EV

    Tech-EV 絶縁グローブ

    Tech-EV(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
    用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55ブルー入数(双)1機能絶縁
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
  • エレテックス502 三興化学工業

    エレテックス502

    三興化学工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
    用途ハイブリッド車の点検など仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.7オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧全長(cm)約27試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用手袋600V 三興化学工業

    低圧用手袋600V

    三興化学工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    5日以内出荷から8日以内出荷
    低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
    用途電力会社、電気工事仕様定期自主点検必要材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.8ブラウン入数(双)1機能絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。
    仕様定期自主点検必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合入数(双)1使用電圧(V)交流600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧二層手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧二層手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1双
    4日以内出荷から11日以内出荷
    中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    絶縁性に優れています。
    用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112入数(双)1使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • [M] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ

    [M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1双
    当日出荷
    仕様定期自主検査:非対象品材質天然ゴム全長(mm)270サイズM試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下
  • 低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (300V以下)

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    3日以内出荷
    300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)全長(cm)27
  • 低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (600V以下)

    ヨツギ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1双
    翌々日出荷から4日以内出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ウレタン手袋二層式 渡部工業

    低圧ウレタン手袋二層式

    渡部工業
    9,598税込10,558
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
    仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)1000
  • [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ

    [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴムサイズL試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下全長(cm)27JIS規格JIS T8112
  • 耐切創低圧手袋 ヨツギ

    耐切創低圧手袋

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷
    絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
    材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)
  • 薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業

    薄型 電気絶縁手袋

    三重化学工業
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
    材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー厚さ(mm)1イエロー質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    9,298税込10,228
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
    全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ

    [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    JIS T8112適合品。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-3サイズLL入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ

    [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
    仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-23サイズLL入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
    全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ

    [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    JIS T8112適合品。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-2サイズL入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • [S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ

    [S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    JIS T8112適合品。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-1サイズS入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

低圧用手袋