絞り込み
サイズ
- L(21)
- LL(12)
- M(14)
- S(17)
- フリー(4)
機能
絶縁(14)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(2)
全長(cm)
- 22.5(2)
- 24(3)
- 25(4)
- 25.5(1)
- 26.5(1)
- 27(20)
- 27.4(1)
- 27.5(1)
- 27.7(1)
- 28(1)
- 28.5(1)
- 28.8(1)
- 35(1)
色
その他(3)
イエロー(3)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
入数
- 1
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- ヨツギ(13)
- 渡部工業(7)
- エスコ(3)
- 三興化学工業(3)
- Star Field(星野商店)(2)
- 三重化学工業(1)
- Tech-EV(1)
ヨツギ・渡部工業・エスコ・三興化学工業・Star Field(星野商店)・三重化学工業・Tech-EV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
「サイズ」から絞り込む
L(21)
LL(12)
M(14)
S(17)
フリー(4)

エレテックス501
三興化学工業(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55色オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム手袋 薄手タイプ
渡部工業(14件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681双当日出荷作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズフリー質量(g)82入数(双)1全長(cm)27中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000
Tech-EV 絶縁グローブ
Tech-EV(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷から3日以内出荷抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス厚さ(mm)0.55色ブルー入数(双)1機能絶縁
低圧用ゴム手袋
ヨツギ(13件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381双3日以内出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋ネオフィット
ヨツギ(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781双当日出荷から5日以内出荷低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881双翌々日出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧二層手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881双翌々日出荷から11日以内出荷中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用)
渡部工業¥3,998税込¥4,3981双当日出荷低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。トラスコ品番835-9816材質天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)80入数(双)1全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0855
低圧ゴム手袋
渡部工業¥4,998税込¥5,4981双当日出荷絶縁性に優れています。用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112入数(双)1使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
低圧発泡手袋
ヨツギ¥8,898税込¥9,7881双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
低圧用保護手袋
ヨツギ¥7,998税込¥8,7981双当日出荷から7日以内出荷低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
低圧ゴム手袋
渡部工業¥6,198税込¥6,8181双当日出荷絶縁性に優れています。用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.1質量(g)140適合規格T8112入数(双)1試験電圧(V/1分)3000V
EV用絶縁手袋
ヨツギ¥5,698税込¥6,2681双4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下全長(mm)280色緑サイズフリー質量(g)120入数(双)1機能絶縁
耐切創低圧手袋
ヨツギ¥16,980税込¥18,6781双当日出荷絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5色黄サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)ー機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)ー
低圧ウレタン手袋二層式
渡部工業¥9,998税込¥10,9981双当日出荷から9日以内出荷作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)1000
低圧二層手袋 (300V以下)
ヨツギ¥9,998税込¥10,9981双4日以内出荷300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)全長(cm)27
低圧二層手袋 (600V以下)
ヨツギ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981双3日以内出荷から5日以内出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
薄型 電気絶縁手袋
三重化学工業¥12,980税込¥14,2781双当日出荷直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー厚さ(mm)1色イエロー質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
低圧発抱手袋
ヨツギ¥7,898~税込¥8,688~1双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1![[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138935-170327-02.jpg)
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個当日出荷JIS T8112適合品。仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-3サイズLL入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
低圧発抱手袋
ヨツギ¥10,980税込¥12,0781双当日出荷から6日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1![[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138892-170327-02.jpg)
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個当日出荷JIS T8112適合品。仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-2サイズL入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000![[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138822-170327-02.jpg)
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷JIS T8112適合品。仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-1サイズS入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋



























![[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138935-170327-02.jpg)


![[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138892-170327-02.jpg)
![[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50138822-170327-02.jpg)