低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
エレテックス501 三興化学工業エレテックス501三興化学工業(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業低圧ゴム手袋 薄手タイプ渡部工業(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EVTech-EV 絶縁グローブTech-EV(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ低圧ゴム手袋ネオフィットヨツギ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1双
当日出荷から7日以内出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
エレテックス502 三興化学工業エレテックス502三興化学工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.7オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧全長(cm)約27試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ低圧用ゴム手袋 交流600V以下用ヨツギ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋 ヨツギ低圧ゴム手袋ヨツギ
3,698税込4,068
1双
当日出荷
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合入数(双)1使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用) 渡部工業低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用)渡部工業
3,998税込4,398
1双
当日出荷
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。入数(双)1トラスコ品番835-9816材質天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)80全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0855
低圧二層手袋 交流600V以下用 ヨツギ低圧二層手袋 交流600V以下用ヨツギ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1双
当日出荷から翌々日出荷
中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など全長(cm)27仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (600V以下)ヨツギ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1双
当日出荷から9日以内出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁
低圧発泡手袋 ヨツギ低圧発泡手袋ヨツギ
6,998税込7,698
1双
当日出荷から11日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270入数(双)1
EV用絶縁手袋 ヨツギEV用絶縁手袋ヨツギ
4,498税込4,948
1双
当日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120
低圧ゴム手袋用カバー 渡部工業低圧ゴム手袋用カバー渡部工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
材質ポリウレタン質量(g)70入数(双)1
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業
4,998税込5,498
1双
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など全長(cm)27規格JIS T8112材質天然ゴム厚さ(mm)1.1試験電圧(V/1分)3000使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下仕様定期自主点検対象外質量(g)140入数(双)1機能絶縁
[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
4,020税込4,422
1双
当日出荷
材質天然ゴムサイズL試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下全長(cm)27JIS規格JIS T8112
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業
5,598税込6,158
1双
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.1質量(g)140適合規格T8112入数(双)1試験電圧(V/1分)3000V
低圧用保護手袋 ヨツギ低圧用保護手袋ヨツギ
6,698税込7,368
1双
当日出荷から5日以内出荷
低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
5,560税込6,116
1個
当日出荷
JIS T8112適合品。
サイズL全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-2入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (300V以下)ヨツギ
8,498税込9,348
1双
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27材質天然ゴム厚さ(mm)0.7仕様定期自主点検対象外入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
耐切創低圧手袋 ヨツギ耐切創低圧手袋ヨツギ
13,980税込15,378
1双
欠品中
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)
薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業薄型 電気絶縁手袋三重化学工業
11,980税込13,178
1双
当日出荷から7日以内出荷
直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマーイエロー全長(cm)27厚さ(mm)1質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
低圧発抱手袋 ヨツギ低圧発抱手袋ヨツギ
9,798税込10,778
1双
当日出荷から6日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ[M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)エスコ
4,020税込4,422
1双
当日出荷
仕様定期自主検査:非対象品材質天然ゴム全長(mm)270サイズM試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)エスコ
5,560税込6,116
1個
当日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-23入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
低圧ウレタン手袋二層式 渡部工業低圧ウレタン手袋二層式渡部工業
9,598税込10,558
1双
当日出荷から翌々日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁試験電圧(V/1分)1000

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

低圧用手袋