絞り込み
サイズ
- S
- L(6)
- LL(4)
- M(6)
- フリー(1)
機能
耐切創・耐突刺(1)
全長(cm)
- 22.5(2)
- 27(3)
色
ホワイト(2)
入数
- 1(6)
ブランド
- ヨツギ(4)
- Star Field(星野商店)(2)
ヨツギ・Star Field(星野商店)
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
「サイズ」から絞り込む
L(6)
LL(4)
M(6)
S
フリー(1)

低圧発泡手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
低圧用保護手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から6日以内出荷低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
低圧発抱手袋
ヨツギ¥9,298税込¥10,2281双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧発抱手袋
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双当日出荷から5日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋