絞り込み
特性
ブランド
- 3M(スリーエム)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- EARTH MAN(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- goot(太洋電機産業)(5)
- H&H(1)
- HAKKO(白光)(3)
- Rapid(ラピッド)(1)
- SK11(3)
- Strong Tool(1)
- SUN UP(2)
- Three Axis(7)
- WIZ'A(2)
- エスコ(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 三洋貿易(7)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- 積水フーラー(1)
- 高森コーキ(11)
- ブランドをもっと見る
「寸法(Φmm)」から絞り込む






+4
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット(10本)ほか当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
グルースティック
EARTH MAN(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20本)ほか当日出荷グルーガン用の交換スティックです。材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
メルタースティック(805用)
HAKKO(白光)(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)


ホットメルトスティック多用途
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(1kg)当日出荷毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ピタガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(12本)ほか当日出荷色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)色クリア寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック ブラック 12本組
Three Axis(9件のレビュー)¥329税込¥3621組(12本)当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドガン用スティック
SK11¥459~税込¥505~1パック(12本)ほか当日出荷色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150色クリア寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌日出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)
ホットメルトスティック梱包用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(1kg)当日出荷梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状


メルタースティック(804用)
HAKKO(白光)¥1,798~税込¥1,978~1袋(14本)ほか当日出荷接着性のよいホットメルトタイプです。寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
グルースティック クリア
SUN UP¥398~税込¥438~1セット(20本)ほか当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルーガンスティック
クラフトギャラリー(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(12本)当日出荷別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%色乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
グルースティック キョウリョクタイプ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷しっかり接着したい方におすすめ!長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(5kg)ほか当日出荷から8日以内出荷色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ハッコーメルター接着剤EVA
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(1kg)当日出荷ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
ボンドガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(25本)ほか当日出荷全長200mmロングサイズ!用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)
ローメルトスティック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(51本)当日出荷安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。適合HMGLM1トラスコ品番382-3512長さ(mm)200質量(kg)1.04(箱)色淡黄褐色直径(Φmm)11.5箱入数51主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ


セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml
積水フーラー¥2,298税込¥2,5281本当日出荷火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
グルースティック クリア
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷透明なタイプなので、見える接着部分に最適長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ




ホットスティック 6本入
goot(太洋電機産業)¥699税込¥7691セット4日以内出荷HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
グルースティック 透明
SUNDRY(角利産業)¥399税込¥4391セット(15本)当日出荷色々な素材を簡単接着。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック プラスチックヨウ
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10本)当日出荷プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック クリア
H&H¥1,798税込¥1,9781パック(120本)当日出荷成分エチレン:酢酸ビニール系樹脂50%、粘着付与剤40%、酸化防止剤10%温度(℃)溶融接着温度:165径(Φ)×全長(mm)7×100軟化温度(℃)90危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック
WIZ'A¥299税込¥3291個当日出荷用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)色ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物
グルースティック ホワイト 12本組
Three Axis(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9839色ホワイト寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用
3M(スリーエム)¥35,980~税込¥39,578~1箱(5kg)当日出荷から14日以内出荷耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着色白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
グルースティック ブラウン 12本組
Three Axis¥329税込¥3621組(12本)当日出荷トラスコ品番105-9840材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラウン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ


グルースティック
Three Axis¥299税込¥3291組(12本)当日出荷から翌々日出荷使いやすく凸凹面にも接着できます。用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック グリッター(ラメ)
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581箱(10本)当日出荷特別なデコレーションにおすすめ!長さ(mm)150色ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック カラー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!長さ(mm)150色赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)
三洋貿易¥21,980税込¥24,1781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300色黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入
WORX¥309税込¥3401セット(6本)翌日出荷手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%色クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物





+1
グルースティック
Three Axis¥329~税込¥362~1セット(12本)当日出荷から3日以内出荷用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に材質EVA樹脂サイズ(mm)Φ7.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着にエスコ品番EA305MD-4長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個当日出荷ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着にエスコ品番EA305MD-3長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物主なワークパーツ
『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- グルーガン
- グルースティック
- グルーガンオプション









![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)






![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)







![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)