カテゴリ
絞り込み
対応OS
- Linux(8)
- Mac(564)
- Windows(1,028)
- Windows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v10.15(Catalina)】(8)
- Windows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v+CN6910.15(Catalina)】、Android【購入前にGoogle Playで互換性をご確認ください】、iPhone・iPad【iOS/iPadOS 13.0以降が必要】(1)
- その他(96)
ブランド
- 視覚デザイン研究所(378)
- イワタ(ソフト)(238)
- AHS(122)
- ロゴヴィスタ(91)
- アテイン(83)
- 応研(76)
- ソースネクスト(54)
- ニュートン(49)
- インターネット(41)
- デジサートジャパン(29)
- ジャングル(28)
- ピーシーエー(27)
- ローラン(26)
- ソリマチ(25)
- ESET(23)
- たけびし(23)
- エスミ(22)
- デネット(22)
- ワンダーシェアーソフトウェア(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: PCソフト

A.I.VOICE2 結月ゆかり パッケージ版
エーアイ(PKG)¥15,790税込¥17,3691個4日以内出荷◇◆収録内容◆◇。収録ボイス。・結月ゆかり -平静、喜び、怒り、悲しみ。・結月ゆかり 雫。・結月ゆかり 凪 -喜び、怒り、悲しみ。※結月ゆかり 雫:「A.I.VOICE2 結月ゆかり」の13歳の時の声をイメージして収録・制作したボイススタイル。※結月ゆかり 凪:「A.I.VOICE 2 結月ゆかり」の感情を落ち着いたトーンで収録・制作したボイススタイル。exVOICE(※):追加音声素材のexVOICEは別途サポートサイトからDL可能です。※exVOICEは「A.I.VOICE 結月ゆかり」の特典exVOICEと同一です。※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商…
VOICEPEAK 宮舞モカ
AHS¥12,490税込¥13,7391個4日以内出荷「VOICEPEAK 宮舞モカ」は、声優・峯田茉優の声を元に制作したブレス感のある落ち着いたかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載し、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。通常読み上げの他「ぼそぼそ」「ドヤる」「ほんわか」「怒り」「泣き」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
VOICEPEAK 弦巻マキ
AHS¥12,490税込¥13,7391個4日以内出荷「VOICEPEAK 弦巻マキ」は、声優・田中真奈美の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。最新のAI音声合成技術を搭載し、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで簡単に高品質な音声が作成できます。OSはWindows、macOS、Linuxに対応。通常読み上げの他「ツッコミ」「甘やかし」「説教」「幸せ」「泣き」という5種の感情表現にも対応しています。他のVOICEPEAK製品をお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能。対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
Synthesizer V AI フリモメン
AHS¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷Synthesizer V専用歌声データベース「フリモメン」は、声優「古賀明」の声を元に制作した、ファットな低域が特徴の歌声データベースです。パワフルなヒーローソング風やハードロック調の歌から、やさしく語りかけるようなバラードなど、低域の魅力を活かした様々な表現が可能です。また低域だけにとどまらず、中~高域にかけては爽やかな一面もみせます。「Synthesizer V AI フリモメン」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたデータベースが収録されています。対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPU(Windows/Intel Mac/Linux)Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、(AppleシリコンMac)Apple M1以上ハードディスク1GB以上 ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。
ウィズダム英和辞典 第4版・和英辞典 第3版
ロゴヴィスタ¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷「ウィズダム英和辞典 第4版・和英辞典 第3版」は、コーパスを精緻に分析し、現代の「生きた英語」を的確に反映した学習英和辞典「ウィズダム英和辞典 第4版」と、現代の「生きた英語」を自然に書ける、英語の文章を組み立てるための学習和英辞典「ウィズダム和英辞典 第3版」を収録した製品です。
VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto)
インターネット¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンク。VOCALOID6のAI技術に最適化しており、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声をつくれます。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌詞を歌えます。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼント
Synthesizer V AI Megpoid
インターネット¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷「Synthesizer V AI Megpoid」は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V」専用の歌声データベースです。歌手・声優「中島愛」の声をベースに制作しており、中島愛の声質で透明感のある自然な歌い方を再現します。Windows、macOS、Linuxに対応し、VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。◆購入特典。ユーザー登録をいただいた方に、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスが楽しめるABILITY 4 SEをプレゼント!仕様ストレージ空き容量:1GB以上 ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Linux Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度動作環境オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPU(Windows / Intel Mac / Linux)Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、(AppleシリコンMac)Apple M1以上
VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto)
インターネット¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンクとVOCALOID6 エディタをセット。VOCALOID6のAI技術に最適化、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声作成が可能。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌唱が可能。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼン…
テラステーション ウイルスチェック機能 拡張・延長パック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷・〈テラステーション〉をウイルスから守る。ウイルスチェック機能の拡張/延長パック 。既存の〈テラステーション〉をウイルスチェック機能対応に 。ウイルスチェック機能の有効期限を延長 ※最長5年目まで・感染ファイルの侵入を自動検知・隔離「ウイルスチェック機能」。共有フォルダーを介した感染の被害を防ぐ 。ウイルススキャン方法:リアルタイムスキャン / 予約検索 / 手動検索 。ウイルス検出時は、本体液晶&メールでお知らせ 。ログ機能:ウイルスチェック記録・ウイルス対策ソフトウェアの予約アップデートを設定可能付属品マニュアル(ライセンスキー付き)、使用許諾契約書(EULA)
キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック
BUFFALO(バッファロー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から8日以内出荷データ消失リスクの低いクラウドストレージへのバックアップで安心。国内事業者(NTT東日本)のセキュリティ機能を利用でき、安全。定額料金、一括払いで使いすぎる心配なし
Music Maker 2022 Premium
ソースネクスト¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷。「Music Maker 2022 Premium」は、自動作曲の機能を搭載。楽譜の読めない初心者でも曲が作れる一方、プロフェッショナルにも愛用されている曲作りの総合ソフトです。関連ソフトやエフェクト素材なども収録。曲のアイデア作りからマスタリングまで、この製品1つで完結します。アズワン品番65-9210-63
キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック
BUFFALO(バッファロー)¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷から8日以内出荷。データ消失リスクの低いクラウドストレージへのバックアップで安心。国内事業者(NTT東日本)のセキュリティ機能を利用でき、安全。定額料金、一括払いで使いすぎる心配なし
ESCASⅡ 充放電シーケンスアプリケーション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥56,980税込¥62,6781個15日以内出荷電源の1出力と負荷の1入力を1チャンネルとして同一構成で最大12チャンネルまで動作させることが出来、シーケンス実行時の試験データを記録し試験後にデータを解析することも可能です。対象機種直流安定化電源:PDS-A、PFR、PS-A、PSF-L、PSF-H、PSU、PSW、PU 電子負荷装置:LSA、LSG、LSG-H、LW ※納品形態:CD-ROM
不正接続検知・防止システム IntraGuardian2+ for SKYSEA (有償サポート1年付)
日本シー・エー・ディー¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷社内ネトワークへの不許可端末(持込みPC・タブレット・スマートフォン等)の接続を検知、排除を行うセキュリティアプライアンスです。SKYSEA ClientView連携モデル。1セグメントに1台必要となります。
不正接続検知・防止システム IntraGuardian2+ EX (有償サポート1年付)
日本シー・エー・ディー¥289,800~税込¥318,780~1台翌日出荷から8日以内出荷1セグメントあたりの登録可能MAC数は40000です。IntraGuardian2+ManagerProfessionalにて複数台のIntraGuardian2+を一括管理頂けます。
不正接続検知・防止システム IntraGuardian2+ EX 8VLAN for SKYSEA (有償サポート1年付)
日本シー・エー・ディー¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷社内ネトワークへの不許可端末(持込みPC・タブレット・スマートフォン等)の接続を検知、排除を行うセキュリティアプライアンスです。SKYSEA ClientView連携モデル。VLAN数8まで対応(タグVLANのみ対応)。
不正接続検知・防止システム IntraGuardian2+ EX 24VLAN for SKYSEA (有償サポート1年付)
日本シー・エー・ディー¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷社内ネトワークへの未許可端末(持込みPC・タブレット・スマートフォン等)の接続を検知、排除を行うセキュリティアプライアンスです。SKYSEA ClientView連携モデル。VLAN数24まで対応(タグVLANのみ対応)。
セキュリティソフト FFRI yarai Home and Business Edition Windows対応 PKG版
FFRIセキュリティ¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷。昨今急増する近年のサイバー脅威に対抗するためには、振る舞いによって未知のマルウェアを検知する「先読み技術」が必要です。今までと異なる攻撃者の「悪意」を捕捉する「先読み技術」により、日々発生する未知の脅威からあなたのパソコンを守ります。セキュリティ対策として最も重要な「マルウェア攻撃対策」に特化することで、高い防御性能とシンプルさの両立を実現しました。一般的なウイルス対策ソフトのようなパターンファイルの更新が一切不要のため動作も軽くPCパフォーマンスの低下に悩まされることもありません。これまで報道されたサイバー攻撃も「FFRI yarai Home and Business Edition」が搭載する5つの振る舞い検知エンジンにより、リアルタイムで防御可能であったことを公開しています。最新の情報は、FFRI社のWebサイトでご確認いただけます。開発からサポートまで日本国内で対応、電話とWebで土日含め365日、専門スタッフが丁寧にサポートしますので安心してご利用いただけます。政府や官公庁、金融機関をはじめとする大手企業に多数の導入実績がある「FFRI yarai」を、「FFRI yarai Home and Business Edition」として小規模事業者様や個人様向けに提供いたします。
UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)
YAMAHA(ヤマハ)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h●筺体:金属筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
PCA商魂DX コンビニ収納代行オプション
ピーシーエー¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷PCA商魂DX コンビニ収納代行オプションのご利用には、本ソフトウェアの他に収納代行業者とのご契約が必要。コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行での代金回収が可能な納品書兼払込票を印刷するオプション製品/回収された収納データの入金消し込みが可能。本製品の運用には、『PCA商魂DXシリーズ』がインストールされているシステム環境が必要です。本製品単独での運用や、別バージョンのPCA商魂、「売上じまんDX」との連携運用はできません。
PCA商魂・商管DX 売上仕入同時入力オプション
ピーシーエー¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。売上伝票と同時に仕入伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
PCA商魂・商管DX 受注発注同時入力オプション
ピーシーエー¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
PCA商魂・商管DX データ連携オプション
ピーシーエー¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷『PCA商魂DX』『PCA商管DX』シリーズへ取り込む得意先や仕入先マスター、売上明細や仕入明細などの各種データをバックグラウンドで自動取り込みができるオプション製品です。本製品の運用には、『PCA商魂DX』『PCA商管DX』シリーズがインストールされているシステム環境が必要です。本製品単独での運用はできません。
PCA会計DX 電債管理オプション
ピーシーエー¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。「でんさいネット」に記録された電子記録債権の取込や管理、並びに「でんさいネット」と連動可能な電子債務記録データの作成ができます。電債管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
PCA会計DX 手形管理オプション
ピーシーエー¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。手形の発行から決済まで、受取手形の取立、割引、裏書、決済など手形取引をらくらく一元管理。手形管理オプション単体での運用はできません。手形管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
PCA会計DX データ連携オプション
ピーシーエー¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷他システムで作成された仕訳データを『PCA会計DXシリーズ』『経理じまんDX』に自動で受け入れるデータ連携オプション製品。
ESET NOD32アンチウイルス 5年5ライセンス
ESET¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。WindowsOSもしくは、MacOSの端末いずれか5台まで5年間利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。
ESET NOD32アンチウイルス 5年4ライセンス
ESET¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。WindowsOSもしくは、MacOSの端末いずれか4台まで5年間利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。
ESET NOD32アンチウイルス 5年2ライセンス
ESET¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷ウイルス対策ソフトに求められる「検出力」「軽さ」「速度」を備えた強力なセキュリティソフトです。WindowsOSもしくは、MacOSの端末いずれか2台まで5年間利用することができるハイブリッド型のパッケージ製品です。
熟語本位 英和中辞典 新版
ロゴヴィスタ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷熟語を重視した圧倒的に多くの用例と懇切な解説、様々な文体を駆使した訳文で定評ある英和辞典の金字塔『斎藤英和』。その刊行百年を機に、古典としての内容はそのままに、漢字・かな遣いを改め、校注とルビを施した新版に例文検索を搭載し、学習者や研究者、ビジネスで利用する人にさらに使いやすくデジタル化。
ポケトーク同時通訳(1年版カード・引換用コード)
ソースネクスト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダウンロード不要、ブラウザですぐリアルタイムで同時通訳できるツール。すぐ使える。コスト・労力削減。高精度。オンラインでも対面でも使える。インストール不要ですぐ使える。
フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5
フォトロン¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
フォトロン ラスタキット for 図脳RAPIDPRO Ver.2
フォトロン¥249,900税込¥274,8901本8日以内出荷「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPIDPRO」に高機能ラスタ編集コマンドをプラスして作業時間を大幅に短縮その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』がインストールされている環境。
フォトロン 図脳RAPIDPRO22
フォトロン¥139,900税込¥153,8901本3日以内出荷製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CADメモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
VOICEPEAK 音街ウナ
インターネット¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷「VOICEPEAK 音街ウナ」は、声優・田中あいみの声を元に制作した、可愛らしく元気で活発な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。感情パラメータによる喜怒哀楽などの表現が可能です。最新のAI合成音声技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。通常読み上げの他、「喜び」「悲しみ」「怒り」「ささやき」「元気」の計6種の感情表現に対応しています。他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。対応OSWindows 11/10 またはそれ以降(64bit)、Mac OS X 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度【ディスプレイ】1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPUWindows / Intel Mac / Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ストレージインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)
Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software-Appleシリコン対応版入り (シングルライセンス)
パラゴンソフトウェア¥3,998税込¥4,3981式8日以内出荷macOS 13 Venturaに対応。 Intelプロセッサおよび Appleシリコン双方で使用可能。 macOS からNTFSボリュームへのフルアクセスを提供します。 ファイルシステムの違いを意識することなくmacOS 標準のネイティブドライバーと同等の速度で、全ての操作をmacOS のFinderから行えます。 また最新のBoot Camp 環境にも対応しており、WindowsのNTFSボリュームに対しての書き込みが可能になります。 すべてのWindows NTFSバージョンをサポートしています。(Windows NT3.1~Windows 11)仕様(ハードウェア)2009年以降に発売された、macOS 10.12.x Sierra以降がインストールされたインテルプロセッサまたは Appleシリコンを搭載した Mac、(利用可能な NTFSボリューム )下記 Windows OSで作成されたNTFSボリューム、Windows 7 sp1(x86, x64)、Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise、Windows 8.1(x86, x64)、Pro、Enterprise、Windows 10(x86, x64)、Home、Professional、Enterprise、Windows 10 LTSB、Windows 10 Embedded、Windows 11、Home、Professional、Enterprise対応OSmacOS 10.12.x Sierra、macOS 10.13.x High Sierra、macOS 10.14.x Mojave、macOS 10.15.x Catalina、macOS 11.x Big Sur、macOS 12.x Monterey、macOS 13.x Ventura、macOS 14.x Sonoma接続Mac内蔵ディスク (Boot Campボリューム)、USB 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2、Thunderbolt 1/2/3、FireWire 400/800
Paragon Hard Disk Manager 17 Professional シングルライセンス
パラゴンソフトウェア¥6,998税込¥7,6981式翌日出荷Windows 11 にも対応したWindows PC のハードディスク全体のイメージバックアップやパーティション操作、コピー、抹消などが行えるオールインワンツールです。仕様(バックアップ先として利用可能なメディア)ハードディスク(IDE、SATA、SCSI、SAS)、SSD(M.2 SSD含む)、USBメモリ、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REおよび2層式DVD-R、DVD+R、BD-R DL、BD-RE DL、ファイル共有されたネットワークドライブ、タンベルグデータRDX対応OSWindows 7(sp1) Home/Professional/Enterprise/Ultimate、Windows 8.1 Pro/Enterprise、Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education、Windows 10 LTSB/LTSC、Windows 10 Embedded、Windows 11 Home/Pro/Enterprise/Education、Windows 11 バージョン22H2対応機種PC/AT互換機・Windowsタブレット (Surface Go 2まで確認)メモリー1GB以上ハードディスク(空き容量)400MB以上
Paragon Drive Backup 15 Professional シングルライセンス
パラゴンソフトウェア¥7,998税込¥8,7981式翌日出荷Windows 10にも対応し、Windows PCのハードディスク全体のイメージバックアップやファイル/フォルダ単位でバックアップが可能なソフトウェアです。 バックアップは、パラゴンの高度な技術を使ったホットバックアップとVSS(Volume Shadow Copy Service)に対応し、稼働中のシステムを止めずにオンラインで実行可能です。 さらに、スマートリストアの機能を利用することで、異なるアーキテクチャをもつハードウェア環境に対してバックアップイメージの復元も可能です。 Windows PEベースのリカバリーメディア作成時に使用できる Windows ADK for Windows 10のバージョンは1703までです。
Air Back Premium for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥77,980税込¥85,7781式8日以内出荷Air Back Standard for Serverの上位製品の1年間ライセンス。サーバーのデータをより強固にバックアップ・運用できるサーバー用 Air Back のハイエンドモデルです。Server専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり1TB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
Air Back Cloud for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)