絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • -(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ123(2)
  • Φ125(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(3)
充電時間
  • 30分未満(2)
外径(Φmm)
  • 125(1)
125
ペーパー寸法(mm)
  • Φ125
  • 13×457(1)
  • 93×185(1)
  • 93×228(2)
  • 95×95(1)
  • 114×102(4)
  • 114×140(2)
  • 135×94(2)
  • その他(2)
ブランド
  • コンパクトツール(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
コンパクトツール・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール疑似シングルアクションサンダーコンパクトツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー