絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ150
  • 40×86(1)
  • 75×110(1)
  • 93×185(2)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ45(1)
  • Φ46(1)
  • Φ50(1)
  • Φ75(8)
  • Φ80(2)
  • Φ100(2)
  • Φ123(4)
  • Φ125(3)
  • Φ135(1)
  • Φ145(1)
  • Φ180(1)
  • Φ210(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 6800(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • マキタ(1)
モノタロウ・大橋産業(BAL)・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ポリシャー 18V用 本体のみモノタロウ(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm取扱説明書(4.2MB)
充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ充電式ランダムオービットポリッシャマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)関連資料(1.4MB)
充電式カーポリッシャー 大橋産業(BAL)充電式カーポリッシャー大橋産業(BAL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー