絞り込み
パッド寸法(mm)
  • 75×110
  • 40×86(1)
  • 93×185(2)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ45(1)
  • Φ46(1)
  • Φ50(1)
  • Φ75(8)
  • Φ80(2)
  • Φ100(2)
  • Φ123(4)
  • Φ125(3)
  • Φ135(1)
  • Φ145(1)
  • Φ150(3)
  • Φ180(1)
  • Φ210(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(1)
ブランド
  • SI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンドウポリッシャー SIウィンドウポリッシャーSI
32,980税込36,278
1台
当日出荷
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー