絞り込み
入力端子
  • HDBaseT
  • DC(8)
  • DisplayPort(732)
  • DVI(98)
  • HDMI(1,289)
  • HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック(1)
  • HDMI2.0×1、Displayport v1.2×1、ヘッドフォン端子(2)
  • MHL(4)
  • miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2(1)
  • RCA(56)
  • RGB(VGA)(207)
  • S端子(1)
  • USB(668)
  • その他(127)
  • イヤホンジャック(4)
  • ステレオミニジャック(336)
  • ミニD-Sub 15ピン(171)
  • ミニD-sub 15ピン(5)
  • 搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子(2)
ブランド
  • EPSON(11)
  • シャープ(1)
  • RICOH(リコー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロジェクター シャープ

    プロジェクター

    シャープ
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトな筐体に基本性能が充実したスタンダードモデル
    付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様アース付き、2ピン)、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書仕様照度半減時期(目安):20000時間質量(kg)約5.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)動作時:最大330、静音269(静音1)/185(静音2)、スタンバイモード時:最大5.55、ネットワーク有効時0.82、ネットワーク無効時0.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約390×約294×約116、突起部含む:約390×約294×約128騒音値(dB)29~39保存温度(℃)-10~50機能レンズシフト非対応光源レーザーダイオード+蛍光体定格入力電流(A)3.3コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)主な用途スクール用/ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)入力端子HDMI×2、HDBaseT×1設置方式天井引掛/置き型スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)10~85(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.35-1.64:1画面サイズ30~300型F値F=1.61~1.76/f=19.1~23.0mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1明るさ(Lm)5000/5300(センター)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)投影方式3原色液晶シャッタ投映方式走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:24~85Hz使用高度(m)0~3000USBUSBタイプA×1 電源供給 5.0V/1.5A、タイプB×1(サービス用)
  • ビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/7300lm/WUXGA EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダードハイ/7300lm/WUXGA

    EPSON
    729,800税込802,780
    1台
    8日以内出荷
    中~大会議室、講義室、体育館や空間演出に対応する明るさ。使い勝手の良いレーザー光源。また点灯が速く、すぐに会議や講義が開始できます。軽量コンパクトボディやレンズセンターデザインによって、設計や設置がスムーズ。またズームレンズとレンズシフト機能によって設置場所の自由度が向上。常設に便利な有線LAN・HDBaseTを搭載。また、ワイヤレスで投写できるAirPlay・スクリーンミラーリング・無線LANに対応しており、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど様々な端末から簡単にワイヤレス投写できます。
    仕様●パネル数:3枚●本体サイズ(D):304mm●本体サイズ(W):440mm●電波法:適合●画面サイズ(最大):300型●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:無線LAN●立体物投影機能:なし●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●本体サイズ(H):122mm●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):50型●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●LAMP出力:レーザーダイオード電源(V)AC100~120/200~240±10%(50/60Hz)本体質量(kg)約8.2最大消費電力(W)415コントラスト比5000000:1輝度7300lm解像度WUXGA主な用途スクール用、ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)設置方式天吊、置き型スピーカー10W端子Audio Out、RS-232C、LAN、HDBaseT、HDMI2、HDMI1、HDMI Out、USB-A(5V・900mA)、USB-A(5V・2.0A)、ServiceRoHS指令(10物質対応)対応投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
  • ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg EPSON

    ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg

    EPSON
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
    質量(kg)約4.7消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hzエコマーク認定認定端子形状USB端子タイプA倍率1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110光源出力/種別:300WUHEコントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.76ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度WUXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)焦点距離(mm)23~38.4走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA設置方式ポータブル対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480iスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35F値1.5~2.0明るさ(Lm)5500対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル投影方式3LCD入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号19 145 036
  • ビジネスプロジェクター  ブラック EB-815E EPSON

    ビジネスプロジェクター ブラック EB-815E

    EPSON
    509,800税込560,780
    1個
    61日以内出荷
    影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62質量(kg)約12.5消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)2.3スピーカー8W+8Wフォーカス手動動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:5000F値1.8USBタイプUSB端子タイプA×2走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU1007B EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU1007B

    EPSON
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    16日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3色再現性フルカラー(10億7000万色)色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:7000USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 005
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト

    EPSON
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    8日以内出荷から71日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
  • ビジネスプロジェクター  ブラック EB-PU1008B EPSON

    ビジネスプロジェクター ブラック EB-PU1008B

    EPSON
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト

    EPSON
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    8日以内出荷
    無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック

    EPSON
    2,798,000税込3,077,800
    1個
    8日以内出荷
    無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー仕様メカニカルシャッター:○電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
  • ビジネスプロジェクター  ホワイト EB-PU1008W EPSON

    ビジネスプロジェクター ホワイト EB-PU1008W

    EPSON
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ホワイト光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
  • スタンダードプロジェクター RICOH PJ WUL6760 RICOH(リコー)

    スタンダードプロジェクター RICOH PJ WUL6760

    RICOH(リコー)
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    レーザー光源、レンズ固定式、6000lmのセグメントへの参入
    コントラスト比2500000:1入力端子HDBaseT設置方式置き型、天吊り型光束(Lm)6000アスペクト比16:10
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル   EB-L630W EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル EB-L630W

    EPSON
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
    質量(kg)8.4電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Outエコマーク認定番号21 145 003USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
  • ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT EPSON

    ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT

    EPSON
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
    質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
液晶モニター・液晶ディスプレイ