絞り込み
モニターサイズ
  • 10.5(3)
  • 13.5(1)
  • 28(1)
  • 28.2(3)
  • 31(1)
解像度
  • 1920×1280(4)
  • 3840×2560(4)
  • 4200×2800(1)
入力端子
  • DisplayPort(5)
  • HDMI(8)
  • USB(6)
パネル駆動方式
  • IPS(8)
アスペクト比
  • 3:2
  • 3:4(1)
  • 4:3(21)
  • 4:5(1)
  • 5:3(2)
  • 5:4(18)
  • 5:16(1)
  • 15:9(1)
  • 16:9(576)
  • 16:10(43)
  • 16:18(1)
  • 17:9(1)
  • 21:9(18)
  • 24:10(1)
  • 32:9(3)
  • 35:10(1)
  • 37:10(1)
表面処理
  • グレア(6)
  • ノングレア(3)
グレア・ノングレア
色(本体)
  • ブラック(9)
ブラック
コントラスト比
  • 1200:1(4)
  • 1500:1(5)
1200:1・1500:1
ブランド
  • JAPANNEXT(7)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • LG(1)
JAPANNEXT・BenQ(ベンキュー)・LG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280応答速度50ms(GtG)入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルモニターサイズ10.5型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)420
28.2型/3840×2560/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT28.2型/3840×2560/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840×2560)解像度の液晶モニターです。4K解像度よりも垂直解像度が約1.18倍も広く、アスペクト比3:2の液晶モニターは、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI 2.0×2、DP 1.4×2を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。フリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100×100mmのVESAマウント対応。3W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.9サイズ28.2使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理光沢使用湿度範囲10%~42%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横428-545/縦618-645)×(横609/縦418)×191、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1200:1輝度340cd/m2表示色10.7億色 / sRGB5% / DCI-P3 95%解像度3840×2560視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー3W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340HDR対応HDR10:YES
液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28型/3840×2560/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを採用、4K Plus(3840x2560)解像度に対応した液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、表計算ソフトをより広く快適に作業する事など、より生産性を高めた作業を可能にします。また、3:2のアスペクト比は、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業が可能です。文書やプログラムの編集、写真の表示に適しており、自然な画面分割でマルチタスクも快適ですIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (4K Plus:50Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (4K Plus:60Hz)を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hzサイズ(inch)28表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度3840×2560入力端子DP/HDMI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル JAPANNEXT液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイルJAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)約0.55サイズ13.5使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢コントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1280応答速度Typ:14ms入力端子Type-C x1/mini HDMIx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックコントラストYESRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280UBenQ(ベンキュー)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
28.2インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な4K+モニター RD280U
付属品電源ケーブル(約1.8m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB 3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)電力(W)90表面処理ノングレア接続USB3.2 Gen1×4 (Downstream×3、Upstream×1)コントラスト比1200:1最大解像度3840×2560(4K+)表示色約10.7億色入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1色(本体)ブラック画面サイズ28.2インチ(ファインコーティングパネル)出力端子USB Type-C (MST out)×1高さ調整範囲(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXTタッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラックJAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
10.5インチIPSパネル搭載のモバイルモニター。フルHD+(1920×1280)解像度で、縦の表示領域が広く、ウェブサイト閲覧に最適です。5点マルチタッチ対応で直感的な操作が可能(Windowsのみ)。約280gの軽量・薄型設計で携帯性に優れ、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。高精細な画面は、写真表示からプレゼン、ゲーム、動画鑑賞まで幅広く対応。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。ネジ固定式のスマートケースが付属し、ホコリや傷から保護。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能。1W×2のスピーカー内蔵。
仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
診断用モニター 31インチ12MP Diagnostic Monitor LG診断用モニター 31インチ12MP Diagnostic MonitorLG
1,998,000税込2,197,800
1台
7日以内出荷
31インチ12メガピクセル(4200×2800)日本乳がん検診精度管理中央機構認定JESRA X-0093(管理グレード1A)DICOM Part 14適合マルチ解像度モード,臨床病理学モードフェイルオーバー機能,自動輝度調整
仕様ヘッドホン機能あり(ステレオミニジャック) / はめ込み式スタンド / 機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 97%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)(スタンド装着時)14 / (スタンド非装着時)10.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理アンチグレア入力【DisplayPort】×2機能環境輝度センサー:○ / ブラックスタビライザー:○ / 自動輝度較正:○ / 色温度:6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K) / DICOM Compliant:○ / フリッカーセーフ:○ / フォーカスビュー:○ / フロントセンサー:○ / ホットキー(6ボタン):○ / ハードウェアキャリブレーション:○ / 照明:○ / ライトボックスモード:○ / 臨床病理学モード:○ / PBP:2PBP / 人感センサー:○ / ブルーライト低減モード:○ / Smart Energy Saving:○ / Super Resolution+:○最大消費電力(W)180コントラスト比1500:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度4200×2800視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)入力端子DisplayPort×2、USB Type-AVESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック画面サイズ31インチアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比3:2輝度(cd/m2)1200USB【アップストリーム】USB Type-A ×1(USB3.0)【ダウンストリーム】USB Type-A ×3(USB3.0)
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXTタッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラックJAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。
仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 28.2型/3840×2560/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28.2型/3840×2560/ブラックJAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840x2560)解像度の液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、3:2のアスペクト比は、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業が可能です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (50Hz)、DP 1.4 x2 (60Hz)を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。ピボット(回転)、縦での使用も可能。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ28.2表面処理光沢コントラスト比1200:1解像度3840×2560入力端子HDMI 2.0 ×2、DisplayPort 1.4 ×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ