絞り込み
モニターサイズ
- 15.6(1)
解像度
- 1920×1080(1)
入力端子
- HDBaseT(1)
- HDMI(1)
- USB(2)
パネル駆動方式
- 有機EL(1)
色(本体)
- ブラック(1)
コントラスト比
- 100000:1(1)
100000:1
ブランド
- RICOH(リコー)
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(311)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(140)
- EPSON(116)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- Philips(95)
- サンワサプライ(91)
- ASUS(エイスース)(86)
- EIZO(67)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- サンワダイレクト(58)
- StarTech.com(57)
- LG(55)
- キクチ科学研究所(55)
- Acer(エイサー)(53)
- BenQ(ベンキュー)(53)
- シャープ(51)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- プリンストン(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ブランドをもっと見る
特価

短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960
RICOH(リコー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクターコントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
超短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL3540
RICOH(リコー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現コントラスト比100000:1解像度1280×800主な用途学校/ビジネス設置方式置き型明るさ(Lm)4000投影方式単板DLP(R)方式
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4760
RICOH(リコー)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクターコントラスト比100000:1解像度1280×800主な用途学校/ビジネス設置方式置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル)
RICOH(リコー)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷モニターサイズ15.6インチリフレッシュレート(Hz)60応答速度1ms質量(g)約715消費電力(W)【オンモード時】15.5以下、【スタンバイモード時】0.2以下角度調整範囲【横置き時】フリーストップ(約75~約16度)/筆記時推奨角度 16度、【縦置き時】約70度本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×10.8×221.7(最薄部:4.8)コントラスト比100000:1最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間本体:3年間スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック端子【背面】USB Type-C×2(外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式有機EL(OLED)ブルーライトカットEye Care認証取得角度調節可
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960NI
RICOH(リコー)¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計簡便に使いこなせるインタラクティブ機能
ビジネスプロジェクター RICOH PJ WUL5A50
RICOH(リコー)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷レーザー光源による鮮やかな映像投映、光学レンズシフト(手動)、光学ズーム、上下/左右360度設置、USB給電(5V/1.5A)を搭載、エコモードコントラスト比2500000:1最大解像度1920×1200主な用途ビジネス用、スクール用設置方式床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面明るさ(Lm)(標準モード)5200
スタンダードプロジェクター RICOH PJ WUL6760
RICOH(リコー)¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷レーザー光源、レンズ固定式、6000lmのセグメントへの参入コントラスト比2500000:1入力端子HDBaseT設置方式置き型、天吊り型光束(Lm)6000アスペクト比16:10
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800