絞り込み
ブランド
  • 音光
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(294)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(200)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(146)
  • EPSON(114)
  • サンワサプライ(88)
  • Philips(87)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(76)
  • ASUS(エイスース)(71)
  • EIZO(71)
  • BenQ(ベンキュー)(69)
  • StarTech.com(68)
  • サンワダイレクト(60)
  • LG(58)
  • Acer(エイサー)(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • NEC(52)
  • Pixio(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(43)
モニターサイズ
  • 23.8(1)
解像度
  • 1920×1080(1)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(1)
16:9
コントラスト比
  • 1000:1(1)
1000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミングモニター 音光ゲーミングモニター音光
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
仕様色域:0.85付属品ACアダプタ、HDMIケーブル×2、台座、台座ネック、スペーサー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)スタンドあり:540×215×40~535、スタンドなし:540×46×320質量(kg)スタンドあり:4.2、スタンドなし:2.6サイズ23.8型タイプIPS使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)25.19(待機時)0.53定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)角度(°)[スイベル]左右:40、±2・[チルト]前:5、後:25・[ピポット]左右:92、±2湿度(%RH)20~85表面処理非光沢表示527.04mm×293.46mmコントラスト比1000:1画素ピッチ0.274mm×0.274mm解像度1920×1080応答速度2ms入力端子HDMI:Vrt2.0×2、DP:Vrt1.2×1視野角(左右:上下)約178°、約:178°VESAマウント(mm)100×100高さ調整範囲(mm)120±5バックライトLED音声出力イヤホン:3.5mmステレオジャック×1、スピーカー:2.5W×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)430パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色リフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)400(デフォルト)
液晶モニター・液晶ディスプレイ