絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(265)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
  • EPSON(105)
  • サンワサプライ(74)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
  • Philips(64)
  • StarTech.com(57)
  • LG(55)
  • キクチ科学研究所(55)
  • EIZO(54)
  • BenQ(ベンキュー)(51)
  • Acer(エイサー)(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(47)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • iiyama(イイヤマ)(34)
  • Pixio(33)
  • Dell Technologies(32)
  • シャープ(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約3.9kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【画面回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【Model名】T-1B 。●【色】 黒
    用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.質量(kg)(商品)3.9耐荷重(kg)8
  • シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒
    用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31耐荷重(kg)8
  • デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応 bitstrong(ビットストロング)

    デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応

    bitstrong(ビットストロング)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒
    用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97耐荷重(kg)8
  • モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    モニター卓上ベーススタンド。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
    材質冷間圧延鋼板質量(kg)2.62耐荷重(kg)約15角度調整範囲±15°VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100適合モニターサイズ17~27インチ
液晶モニター・液晶ディスプレイ