絞り込み
ブランド
- AURORA(共栄商事)
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(311)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(140)
- EPSON(116)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- Philips(95)
- サンワサプライ(91)
- ASUS(エイスース)(86)
- EIZO(67)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- サンワダイレクト(58)
- StarTech.com(57)
- LG(55)
- キクチ科学研究所(55)
- Acer(エイサー)(53)
- BenQ(ベンキュー)(53)
- シャープ(51)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- プリンストン(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

超薄型壁面ハンガー 小・中型用
AURORA(共栄商事)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷40インチクラスの小・中型ディスプレイ対応。 金具奥行きはわずか32mm。 シンプルな薄型デザインで、空間にとけ込むようにディスプレイを設置可能。奥行(mm)金具:32
VESA変換金具
AURORA(共栄商事)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷取付VESAが600x400のディスプレイをご使用の際に。 VESA 800x600変換金具も受注生産で対応致します。
プロジェクター用吊ハンガー
AURORA(共栄商事)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ付属品プロジェクター取付用ボルトセット高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:130質量(g)2.0kg最大積載量(kg)~12まで機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
ニューデザインアルミローススタンド
AURORA(共栄商事)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。質量(kg)16.4取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60ディスプレイ~60インチ傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整RoHS指令(10物質対応)対応
スマートポールスタンド両面設置タイプ
AURORA(共栄商事)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
天吊ハンガー
AURORA(共栄商事)¥139,800税込¥153,7801式翌々日出荷付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所)質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可)ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
天吊ハンガー両面設置タイプ
AURORA(共栄商事)¥81,980税込¥90,1781セット翌々日出荷付属品ディスプレイ取付用ボルトセットその他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
天吊ハンガー横2面タイプ
AURORA(共栄商事)¥88,980税込¥97,8781セット翌々日出荷付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセットセット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ質量(kg)積載:~12(2台)、5.7取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
ニューデザインロースタンド
AURORA(共栄商事)¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷スタジオ・会議室・店舗等様々なシーンで活躍する新デザインのロースタンド。 ディスプレイ傾斜・高さフリー調整可。 ディスプレイ取付位置は上・下の2段階で選択でき、従来よりさらにロータイプでの使用が可能。
プロジェクターハンガー
AURORA(共栄商事)¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷天井施工がしやすいアタッチメント金具付き、天井直付けタイプ。 フレキシブルアーム取付方式で各社プロジェクターに柔軟に対応!プロジェクター設置後にダイヤル操作で傾斜微調整可能。
天吊りコンパクトハンガー
AURORA(共栄商事)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷様々な機器を取付可能にする拡張性の高い金具が付属。 アイディア次第で様々なものを天吊りにできます。 スピーカーやセキュリティカメラ等 各メーカーに幅広く対応。 設置後の傾斜・首振り調整可能。
天吊りコンパクトハンガー
AURORA(共栄商事)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷現場で設置高さの微調整が可能なフリースライドタイプ(ストローク100mm)。 スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー。 医療現場にも最適なデザインハンガー。色ホワイト
天吊りハンガー2面設置タイプ
AURORA(共栄商事)¥70,980~税込¥78,078~1個5日以内出荷耐震計算に基づいた安全設計。 1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。 便利な機器収納スペース付き。
EIA用オプション品
AURORA(共栄商事)¥86,980税込¥95,6781箱(20枚)翌々日出荷EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。質量(g)0.2kg(1枚あたり)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
EIA用オプション品
AURORA(共栄商事)¥56,980税込¥62,6781箱(20枚)翌々日出荷EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。 空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。質量(g)0.3kg(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
プロジェクター用吊ハンガー
AURORA(共栄商事)¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷各社プロジェクターに対応! 前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付 ショートタイプ(傾斜タイプ)。付属品プロジェクター取付用ボルトセット高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:195質量(g)2.5kg最大積載量(kg)~12まで機能左右回転調整可能傾斜角度(°)前後0~45RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター用吊ハンガー
AURORA(共栄商事)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷各社プロジェクターに最適な万能ハンガー! 取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。 天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。付属品プロジェクター取付用ボルトセット質量(kg)3高さ(mm)天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9最大積載量(kg)~12まで機能前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能RoHS指令(10物質対応)対応パイプ幅(mm)150フリー調整
コードレススタンド棚板
AURORA(共栄商事)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ULSシリーズ専用追加棚色メタリックダークグレー最大積載量(kg)10本体質量(kg)3.7RoHS指令(10物質対応)対応棚板有効寸法(mm)W450×D337
コードレスリフトスタンド
AURORA(共栄商事)¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! リフトタイプはプロジェクターや重量物の昇降などに最適です。付属品落下防止バー/アジャスター/アジャスター固定金具/充電式バッテリー質量(kg)60タイプコードレス積載荷重(kg)~60天板高さH(mm)フリー調整可 昇降ストローク400キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90RoHS指令(10物質対応)対応天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)760×620
コードレスディスプレイスタンド
AURORA(共栄商事)¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。質量(kg)45.5タイプコードレス取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)~40機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90首振り左右:30°フリー調整昇降幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
昇降式スタンド
AURORA(共栄商事)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 リモコン操作でディスプレイをスムーズに昇降可能。仕様実用新案取得品質量(kg)55取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W200・300・400・500・600 H~500積載荷重(kg)【ディスプレイ】~80機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~90インチ昇降方式電動RoHS指令(10物質対応)対応
昇降式スタンド
AURORA(共栄商事)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。仕様実用新案取得品質量(kg)45取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~60インチ昇降方式ガス圧RoHS指令(10物質対応)対応
天吊コンパクトハンガー
AURORA(共栄商事)¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。付属品機器取付用ボルトセット仕様実用新案取得品積載荷重(kg)~15機能左右首振り調整可能色(本体)メタリックダークグレー傾斜角度(°)0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応
天吊コンパクトハンガー
AURORA(共栄商事)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷各メーカーのスピーカーに幅広く対応。 スピーカー設置後の傾斜・首振り調整可能。 ドーム型カメラも取付可能でセキュリティーにも最適。付属品機器取付用ボルトセット仕様実用新案取得品質量(kg)2.9積載荷重(kg)~15機能左右首振り調整可能色(本体)メタリックダークグレー傾斜角度(°)0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応
天吊コンパクトハンガー
AURORA(共栄商事)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷医療現場に最適なデザインハンガー スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー質量(kg)3取付方式【ディスプレイ】VESA 75×75/100×100/100×200/200×100積載荷重(kg)~15機能抗菌、100mmストローク フリースライド、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、左右首振り調整可能色(本体)ホワイト傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~90フリー調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~40インチ
FPD用オプション品
AURORA(共栄商事)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷スタンド用オプション 地震対策としてスタンドと床を アンカー固定できます。仕様Φ100エラストマーキャスター専用質量(kg)2キャスター数4RoHS指令(10物質対応)対応
FPD用オプション品
AURORA(共栄商事)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ボックス付きの棚板。 A4サイズ書類やリモコンの収納にピッタリ。質量(kg)1.4取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400色(本体)メタリックダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
FPD用オプション品
AURORA(共栄商事)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷取付VESAが600×400のディスプレイをご使用の際に。質量(kg)1.4取付方式【ディスプレイ】VESA 600×400色(本体)メタリックダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスタンド
AURORA(共栄商事)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷32~55インチディスプレイに最適 シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド質量(kg)35.6積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)棚板耐荷重(kg)~15ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整棚板有効寸法(mm)W450×D400
ディスプレイ横縦回転金具
AURORA(共栄商事)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷55インチクラスの大型ディスプレイ対応 FZS-55専用オプション仕様実用新案取得品質量(kg)9.2取付方式【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800